4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修 グレー 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40 耐熱温度(℃)約1100 乾燥時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性耐火
1袋(2kg)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
特性耐火 耐熱温度(℃)1300 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐火レンガを積み上げるのに最適。 熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。 特性耐火 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50 耐熱温度(℃)1200 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理 グレー 特性耐熱、無溶剤 付属品塗りベラ 容量(g)150 耐熱温度(℃)1100 完全硬化時間約24時間 危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)