5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性
用途屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定 特性高耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性 付属品手袋・ヘラ 成分エポキシ樹脂系 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 可使時間(分)約50分(20℃、1kg) 混合比主剤:硬化剤=1:1 外観ペースト状
1箱(2kg)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性。耐熱性。耐久性。耐薬品性。電気絶縁性 硬化後は淡黄色透明。
用途金属、ガラス、陶磁器、石材、木材、硬質プラスチックの接着に 規格(JAIA)F☆☆☆☆ 原材料エポキシ樹脂系 可使時間(分)90 タイプ2液混合型 粘度中粘度 成分エポキシ樹脂 主成分エポキシ樹脂系 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比主剤:硬化剤=1:1 特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(2kg)
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合型。90分硬化開始。耐水性。耐熱性。耐久性。耐薬品性。電気絶縁性 硬化後は褐色半透明
用途金属・ガラス・陶磁器・石材・木材・硬質プラスチックの接着に 規格(JAIA)F☆☆☆☆ 主成分エポキシ樹脂系 種別低粘度 成分エポキシ樹脂 タイプ2液混合型 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合 危険等級 原材料エポキシ樹脂系 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.435L 混合比主剤:硬化剤=1:1 特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(2kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

2液混合型。90分硬化開始。耐水性。耐熱性。耐久性。耐薬品性。電気絶縁性
用途高粘度 特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性 成分エポキシ樹脂 トラスコ品番112-6377 タイプ2液混合型 規格(JAIA)F☆☆☆☆ 主成分エポキシ樹脂系 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合 危険等級 原材料エポキシ樹脂系 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2kg 混合比主剤:硬化剤=1:1 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(2kg)
6,998 税込7,698
当日出荷