水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。
高機能エポキシ樹脂です。
用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。
質量(kg)6.1
主成分高機能エポキシ樹脂
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.8L
特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
塗布面積(cm2)4.7(1回塗り)
硬化時間12時間(20℃)
危険物の性状非水溶性
即硬化タイプのコンクリート補修剤です。
耐薬品性があります。
耐熱温度は1090℃です。
用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上用。
色灰
特性耐薬品、耐熱
硬化時間(時間)(25℃)1~2
トラスコ品番290-1277
質量(kg)6.2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5.5kg
危険物の性状非水溶性
1缶(5.5kg)
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
関連キーワード