9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一滴で強力に接着します。耐衝撃性に優れています。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器 特性耐衝撃性 トラスコ品番378-3987 透明 主成分シアノアクリレート系 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.003L 固着時間(秒)5~20(23℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(3g)
219 税込241
当日出荷

耐熱性が要求されるアプリケーションに適した汎用性接着剤です。優れた耐衝撃性とはく離性です。
特性耐熱性、耐衝撃性、はく離性 透明 タイプ耐衝撃耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)18~26 粘度(mPa・s)4000~8000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)20~50 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。 主な用途プラスチック、エラストマー、金属 特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性 仕様耐衝撃タイプ 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)22~30 粘度低粘度 粘度(mPa・s)100~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)60~120(at22℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。
用途不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。 マグネット(フェライト)などの接着。 主な用途ゴム、金属、プラスチック 特性耐衝撃、耐熱 仕様高粘度型 タイプ耐衝撃・耐熱タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)1700~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)22 固着時間(秒)60~120(22℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。 大きなすき間のある箇所。 主な用途プラスチック、金属、エラストマー 特性耐衝撃、耐熱 仕様ジェルタイプ 透明 質量(g)20 時間固着時間(22℃)/50~100秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤410
優れた耐衝撃・耐はく離性を持っています。また、70℃×95%×1000時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持する構造用接着剤です。100℃×1000時間の熱エージングでも、およそ80%の強度を維持します。
特性耐衝撃、耐はく離性 タイプ耐衝撃耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)22 粘度(mPa・s)1700~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)60~120 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイブリッド接着剤4090
様々な材質との優れた接着性に優れています。低温(5℃)においても速い固着時間。優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています。低温(5℃)以下でも速く固まります。
用途金属、プラスチック、ゴム。 長さ(mm)8 幅(mm)30 (主剤/硬化剤)グレー 容量(mL)50 高さ(mm)3 使用温度範囲(℃)150 容量(g)50 可使時間(分)(23℃)4~6 主な用途金属、プラスチック、ゴム 粘度(mPa・s)ジェル状 危険等級 固着時間(分)(23℃)4~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐湿、耐熱、耐薬品、耐衝撃、耐振動 危険物の性状非水溶性
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR
構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易
用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。 特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性 適合面接着 使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シアノアクリレート、エポキシ 比重(A)1.01、(B)1.06 形態2液-混合要 伸び(%)3.6 粘度 可使時間(分)3~5 外観淡白色(混合時) 硬化条件混合後室温硬化 粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000 危険等級 固着時間(分)4~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比1:1 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)65~69 ガラス転移点(℃)88 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 構造用接着剤324
耐衝撃・耐はく離用接着剤です。優れた対候性を持ち隙間が大きくても強度を保ちます、加熱により硬化させる事も出来ます。スピーカーのマグネット接着などにも使用されています。
特性耐衝撃、耐はく離 こはく タイプ耐衝撃耐はく離性 使用温度範囲(℃)-55~135 分類嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)17~21 粘度(mPa・s)10,000~24,000 危険等級 固着時間(分)5 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7071 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1箱(250mL×10本)
159,800 税込175,780
7日以内出荷