3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。 各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。 1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。 耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。
用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。 石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。 熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1箱(10本×330mL)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニシEMS20
屋外用途にも使用可能であり、耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後もゴム弾性を保持し、耐振動・耐衝撃にも優れています。
用途金属、ガラス、石材タイル、木材、コンクリートなどの接着に。 特性耐熱、耐寒、耐久性、耐振動、耐衝撃 トラスコ品番374-8278 材質主成分/エポキシ・変成シリコーン樹脂 質量(kg)21.2 (主剤/硬化剤)ホワイト/グレー 使用温度範囲(℃)-50~+120 容量(kg)20 比重1.50±0.10 可使時間(分)60±10(20℃、1kg) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 外観パテ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比主剤:硬化剤=1:1 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶
48,980 税込53,878
4日以内出荷

多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン 動画あり
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。 成分変成シリコーン樹脂系 粘度(Pa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外
1本(10mL)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)