2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 付属品ヘラ 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(10mL)ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。 白色 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 規格JAIA 4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分 粘度(Pa・s)260 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物/指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類/可燃性固体類 特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)