砂が不要
用途風呂場、洗面所、トイレ、外壁などのはがれたタイル補修に。
容量(kg)0.5
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
特性速乾
1箱(500g×36袋)
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。
ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。
酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)
色白
容量(mL)330
使用温度範囲(℃)-40~150
主成分シリコーン(1液形RTVゴム)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
関連キーワード