3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・より速く、強力に接着できる超速乾仕様です。・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)に 寸法(mm)58×18×173 種類化学反応系接着剤 内容量(g)4 主成分シアノアクリレート 主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4mL 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1個
129 税込142
4日以内出荷

多用途に接着可能な超速硬化タイプの瞬間接着剤。 硬化スピードが速く、低粘度なので幅広い用途に利用できます。細口ノズル2本入り。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低粘度なので、バルサ材などの面と面を重ね合わせて、接着剤を浸み込ませる「流し込み接着」ができます。 無色透明 主成分シアノアクリレート 粘度低粘度 主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性速硬化 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(10g)
619 税込681
当日出荷

低粘度タイプの瞬間接着剤。 シリーズ最速の接着スピード。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 プラモデル、金属模型に。 おもちゃ、釣り具、手芸に。 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性ハイスピード、低粘度 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)