商品豆知識
[幅広い用途に使用可能]
屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード]
防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。
[ペイントしやすい]
薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。
[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]
安心・安全の環境にも配慮した製品です。
[低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。
木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途屋外木部・木製品
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部
和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)
浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井
使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。
主成分水性アクリルエマルション樹脂
主な用途屋内カベ
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています!。防虫、防腐、防カビ効果があり、長期間木部を美しく保ちます!。撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します!。水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。安全性に配慮した薬剤を使用しています。
用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品
主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品
使用場所屋内外
特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
クレオソートに比べて低臭・速乾でしっかり長持ち。木材に防腐・防虫・防カビ・防蟻性能を与える木材保護塗料。
厚生労働省指定の毒物・劇物および消防法の危険物にも該当しません。従来品に比べ塗り面積が大幅にアップしました。
用途ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱・土台等の屋外未塗装木部に。
成分合成樹脂、顔料(クリヤー除く)、防腐剤、防虫剤、防カビ剤、水
乾燥時間(分)120以上(20℃)
塗り重ね可能時間(分)2(20℃)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
ブロック、モルタル、レンガ、スレートの下地を生かし、ムラになりにくくきれいに仕上げることができます。
水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。
日光や雨に強く耐候性が優れています。
防カビ剤、防藻剤の配合により、カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
主な用途屋内外のブロック、モルタル、ブロックレンガの壁面、塀、花壇、造作物など
塗膜状態半透明
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
光沢半ツヤ
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、防藻、耐候性
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。
優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。
優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。
優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。
優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。
ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天
建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など
色白
主な用途鉄、天井、外壁
希釈剤清水
塗布方法吹付、刷毛、ローラー
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
特性密着性、防藻、防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
内外部の鉄部塗装が可能です。水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。
用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。
規格防火材料認定番号NM-8585(塗料塗装/不燃材料):QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
主な用途鉄、モルタル、コンクリート
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防藻、防カビ
関連資料(1.48MB)
適合下塗り1液水性デクロ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー
水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。
木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。
用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品
屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ
フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品
室内カベ(カベ紙・ビニールカベ紙)
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません)
主な用途コンクリート・アスファルト/プラスチック/外カベ・塀/室内カベ・天井/屋内木部/屋外木部/発泡スチロール/鉄部/木部
使用場所屋内・屋外
特性ツヤ消し/防カビ
主成分アクリル/ウレタン/エマルション
乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/3時間以上 冬期/6時間以上)
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
下地処理旧塗膜を触って粉が指につく場合は皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで旧塗膜を取り除いてから塗って下さい。たばこのヤニや汚れのある壁面に塗るときは、汚れを充分に拭きとるか、アサヒペンヤニ・アクどめシーラーを下塗りして下さい。土壁・砂壁・繊維壁などに塗るときは、アサヒペンカベ塗料用下塗り剤またはアサヒペン水性シーラーを下塗りして下さい。つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。鉄部に直接塗る場合は充分にサビを落としサビドメ塗料を下塗りして下さい。コンクリートやモルタル面に塗る場合は、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後1か月以上経ってから、塗って下さい。カビや藻のはえている所は、カビトリ剤などでカビや藻を除去してから塗って下さい。
塗料タイプ水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
強浸透で木材を長期間守る。安全性に配慮した薬剤を配合した屋外木部専用防虫・防腐処理剤。浸透性に優れ、長時間木材を保護します。水性なので取扱いが簡単・低臭
用途杭、板塀、溝板などの屋外未塗装木部の防虫・防腐
土台、根太、根太受、床東、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐(旧塗膜が残っている場合には、塗膜を取り除く必要があります)(絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません)
主な用途屋外木部
使用場所屋外
特性防虫、防腐、防カビ
標準重ね塗り回数(回)2
光沢ツヤ消し
塗膜状態仕上がり:半透明(木目を生かす)
乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:1~2
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
水性で塗りやすく、低臭タイプの木部保護塗料。
1回塗りで隠ぺい性が高いので、汚れて色あせた木部もきれいに仕上がり、リフォーム塗り替えに最適。
紫外線吸収剤、防かび剤、はっ水剤、防藻剤、防腐剤配合で木部を劣化から守ります。
用途屋内外の木部・木製品
主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、防カビ剤、防藻剤、防腐剤、防虫剤、はっ水剤、紫外線吸収剤、水
主な用途屋内木部・屋外木部
使用場所屋内用・屋外用
特性防カビ、防藻、防腐、防虫、はっ水、紫外線吸収
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期:1~3、冬期:2~5
優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。
良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え
主成分水性アクリルシリコン樹脂
主な用途屋根
希釈剤清水
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦
特性密着性、防藻、防カビ、耐久
塗付量(kg/m2)0.28~0.32
優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。
良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え
主成分フッ素樹脂
主な用途瓦
希釈剤清水
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦
特性密着性、防藻、防カビ、耐久
塗付量(kg/m2)0.28~0.32
優れた隠ぺい性
隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性
ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性
特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性
旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。
良好な作業性
刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
安全性
水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え
主成分ふっ素樹脂
タイプ艶消
主な用途瓦
希釈剤清水
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦
特性密着性、防藻、防カビ、耐久
耐用年数(年)8~10
塗付量(kg/m2)0.28~0.32
防虫・防腐・防カビ効果にすぐれ木部を長期間保護します。水性のため取扱いが簡単で、木肌を生かした美しい仕上がりが得られます。ハケ運びが軽く、タレにくいので塗りやすくなっています。
用途ベランダ、フェンス、外板、板べい、ぬれ縁、羽目板、園芸施設、ガーデニング用品等。(屋外専用です)
仕様着色ツヤなし
タイプ木材保護塗料アクリルエマルション塗料
分類非危険物
主な用途屋外木部
希釈剤水
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所屋外用
希釈率(%)通常はうすめずに使用してください
特性防腐、防虫、防カビ
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
・VOCフリー塗料(TVOCは0.1%以下)で、臭気がほとんど感じられない。
・ホルムアルデヒド等級はF☆☆☆☆であり、トルエン・キシレンも含有していない。
・地球環境にやさしい水性塗料
・タバコのヤニのブリードを防止する。
・耐汚染性・耐候性にすぐれている。
・防カビ・防藻・抗菌・がすぐれている。
・塩ビクロスにそのまま塗装が可能。
・塗装作業性がよい
・シーラーレス
用途・一般建築物内外部新設及び塗り替え用
・モルタル部・木部・塩ビクロス部
主な用途モルタル、木部
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防藻、防カビ、耐候、耐汚染性
塗装間隔2時間以上(20℃)
標準塗布量(kg/m2)0.13
内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。
また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。
(総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後)
主成分アクリル樹脂エマルション塗料
仕上平 滑
比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水)
主な用途木、鉄
希釈剤上水
使用場所屋内
希釈はけ、ローラー、 3~8%
危険物の類別非危険物
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日
加熱残分(%)51
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。
用途建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。
特性防藻、防カビ、耐候
材質水性シリコン系
主な用途モルタル、コンクリート
使用場所屋内外
色イエロー
油性 or 水性水性
2018年トラスコ掲載ページ7 0138
木部・鉄部・コンクリートなどの幅広い用途に使用できます。
防カビ・防サビ剤配合。
長期間サビ・カビの発生をガード。
臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。
用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど
主な用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど
使用場所屋内/屋外
特性防カビ・防サビ
乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は4以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は6以上)
不適合自動車・バイク・高級家具・ユニットバス・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、タイル・陶器・天然石、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置く椅子・棚、常に水の浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ちあがり・池)
適合窓枠・格子・羽目板・雨戸・板べい・ドア・ガーデニング用品などの屋内外の木製品、門扉・物置・フェンス・電気・機械器具・農機具などの屋内外の鉄製品、発泡スチロール・プラスチック(硬質塩ビ・アクリル・ABS)※ポリエチレン・ポリプロピレンなどは除く、浴室・台所・洗面所・トイレなど屋内のコンクリート・モルタル壁・板壁、外かべ(コンクリート・モルタル・サイディング※セラミック系は除く)・ブロック塀
危険物の類別非危険物
防カビ性を増強。浴室やキッチンの壁や天井に最適です。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。
カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井
リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部
和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)
主な用途浴室カベ
使用場所屋内用
使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。
塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。
防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。
ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。
主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤
主な用途屋内木部・屋外木部
使用場所屋内用・屋外用
特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候
仕上透明(木目を生かす)
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
光沢半ツヤ
塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3
乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間
塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
ロック水性プロテクトルーフは、高性能アクリルシリコン樹脂を主成分とする、すぐれた耐候性、耐久性を発揮する塗料です。
また防藻、防かび剤の使用で藻・かびが発生しにくく長期間屋根・瓦を美しく保ちます。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、工場、倉庫などセメント系屋根面の新設及び塗り替え
特性防藻、防カビ、耐候、耐久
容量(kg)15
主成分高性能アクリルシリコン樹脂
塗布面積(m2/缶)80~100
主な用途屋根、倉庫、工場、瓦
希釈剤水
塗装2回
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15、【エアレス】5~15
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)1(23℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)
標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
特殊な塗膜で木材を保護します。
優れた木材防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。
古い木材でも明るく仕上げることができます。
半造膜とは浸透タイプと造膜タイプの中間の塗膜で、木目を完全につぶさない仕上がりとなります。
用途ガーデンテーブル・パーゴラ・ラティス・窓枠・ヌレ縁・門扉・ウッドデッキ・木部外壁・ベンチ・ログハウス・羽目板・板塀・下見板・破風・軒天・木柵など
危険物の類別非危険物
水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。着色タイプは1回塗りで、色あせてしまった人工木の色を復活させるのに最適です。
用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般
成分合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤは除く)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水
種類合成樹脂塗料(水系)
塗り面積(m2)標準塗り回数:1
主な用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般
乾燥時間(時間)夏季:2/冬期:4
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、防藻
低臭速乾で作業性が良いシロアリ駆除剤です。
防蟻性だけでなく、防腐防かび効果もあります。
(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤
JISK1571適合品
主な用途木
標準使用量300mL/m2
乾燥時間(時間)48(20℃時)
使用後の手入方法刷毛:水洗い
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
希釈液不要
特性防腐、防カビ、速乾
シリコンアクリル樹脂と紫外線劣化防止剤のダブルパワーで木部を長期間守るハイグレードタイプの水性ステイン塗料です。
防虫・防腐・防カビ効果も抜群なので、水性でありながら、ログハウスやウッドデッキ等に安心して使用できます。
従来の水性タイプと違い、刷毛ムラや塗り継ぎムラが出にくいです。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製ベンチなどの屋外木部に
主な用途屋外木部
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い付着適用性:一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。
可とう性:強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。
仕上り性:高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。
防かび・防藻性:上塗りだけでなく、下塗り(水性SDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。
塗装作業性:一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。
安全性:水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、安心して使用できます。
色白
主成分特殊エポキシ樹脂
希釈剤清水
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険物の類別非危険物
適応下地窯業系サイディング
特性防藻、防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2)0.18~0.40
1缶(15kg)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
1液水性反応硬化形シリコンエポキシ変性カチオン形エマルションを主体とした、住宅外壁(窯業サイディングボードなど)の塗り替え用の水性下塗り材。住宅塗り替え下塗り材の決定版。優れた密着性と仕上がりのカチオン形サフェーサー。
下地への密着性に優れた、カチオン形のサフェーサーです。
既存の微弾性下地調整材と比較して、優れたシーリング材汚染防止効果を発揮します。
防藻・防かび性により、下地からの藻・かびの発生を抑えます。
ウールローラーおよび多孔質ローラー塗装適正に優れています。
一液形なので、希釈するだけですぐに塗装でき、ポットライフがありません。
色ホワイト
主成分1液水性反応硬化形シリコンエポキシ変性カチオン形エマルション
主な用途外壁
希釈剤水道水
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適応下地窯業サイディングボード(セメント無機繊維板、硬質木片セメント板、炭素マグネシウム板、スラグ石こう板など)、在来工法(モルタル、コンクリート、PC、ALCなど)
希釈率(%)0~5(はけ・ウールローラー)、5~10(エアレススプレー)
油性 or 水性水性
特性密着性、防藻、防カビ、弾性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.20~0.40(はけ・ウールローラー)、0.40~0.80(エアレススプレー)
塗回数1
1缶(15kg)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・シントー水性グランツSIは水性で環境にやさしく、高耐候、低汚染性、高光沢を実現した1液反応硬化形水性アクリルシリコン樹脂塗料です。
・高耐候性水性アクリルシリコン樹脂が大切な資産を長期間美しく保護します。
・緻密で先鋭性の高い塗膜を形成します。
・広範囲のカビ及び藻類に的確な効果を発揮し、且つ安全性の高い防藻・防カビ剤を配合しています。
・艶あり、5分艶、3分艶を揃えています。
用途・集合住宅、戸建などの内外装
・公共施設などの内外装
・物流倉庫、工場などの内外装
・モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石こうボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り
色白
主成分水性アクリルシリコン樹脂塗料
主な用途モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内
使用場所屋外
建築基準法F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防藻、防カビ、耐候、弾性
木目を活かした着色で、オイルフィニッシュ風の仕上がり
耐久力のある塗膜が木部を保護。塗りムラになりにくく使いやすい、作業性に優れた着色兼下地兼仕上げ剤。
用途階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。
主な用途階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色
特性着色、オイルフィニッシュ風、着色兼下地兼仕上げ剤、防カビ
仕様【うすめ液】水
タイプ水性塗料
塗布量40-60g/m2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間一晩養生
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
せんい壁・砂壁・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)
リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部
浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井
主な用途和室カベ
使用場所屋内用
使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
着色力が強く、1回塗りで仕上がる木部専用塗料。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
用途屋内外用。ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品。家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品。
塗り重ね可能時間(時間)夏期1~3/冬期2~4
光沢ツヤ消し
使用場所屋内/屋外
仕上塗膜:半透明
特性耐候/防腐/防カビ/防藻/撥水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗回数標準:1
油性 or 水性水性
主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品
塗り面積(m2)1.5~2.1(1回塗り)
乾燥時間(時間)夏期2/冬期3
主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
危険物の類別非危険物
水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。クリヤは2回塗りで、紫外線吸収剤配合なので、人工木を劣化から守ります。
用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般
成分合成樹脂(アクリル)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水
色透明(クリヤ)
種類合成樹脂塗料(水系)
塗り面積(m2)標準塗り回数:2
主な用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般
乾燥時間(時間)夏季:2/冬期:4
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、防藻
塗り重ね可能時間(時間)夏季2~3/冬期4~5
屋外木部用(ウッドデッキや木製家具)の水性塗料で、すべての木材に使用可能です。
半透明で木目を活かした色付けと共に、木材繊維の奥深くまで浸透して水をよくはじく滑らかな表面を作り出します。
また、優れた耐候性で雨や太陽などの自然環境から木材を効果的に保護します。
用途建築工事、DIY
主な用途屋外木部
使用場所屋外
特性耐候、防虫、防カビ、防腐
乾燥時間(分)塗装後:30~60(気温20℃)
容量(L)3(2回塗り:18m2~37m2分)
危険物の類別非危険物
溶剤形アクリルシリコン塗料にまけない。
メーカーの防藻技術を水性塗料に応用しました。
半世紀にわたり培われた防かび技術が活きています。
各種建材上塗りで実績を誇る水系技術を結集しました。
主成分かわら用自己架橋形水系アクリルシリコン樹脂塗料
塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー
使用量0.13~0.15kg/m2
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
特性防藻、防カビ
各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。
TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。
一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。
下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。
特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。
水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途カチオンシーラー
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリ
危険物の性状非水溶性
「シリコン伝説」の代表商品、住宅外壁の塗り替え用塗料。
窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。
高耐久・低汚染・防かび・防藻・透湿・微弾性。
上塗りは耐候性/耐汚染性に優れています。
シーラーは抜群の密着性です。
サーフェーサーは耐シーリング汚染性と目止め効果に優れています。
つや調整が可能です。作業性が良く、仕上がりに優れています。
用途戸建住宅・マンション
主成分セラミック変性シリコン塗料
主な用途外壁
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性密着性、防藻、防カビ、透湿、弾性、耐候、耐久、耐汚染性
有機溶剤などの揮発性分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。
アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。
ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。
目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。
防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途屋内のコンクリート・モルタル・木部・各種壁紙、リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、洗面所などの屋内のかべ・天井。
種別屋内かべ用塗料
タイプゼロVOC塗料
指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
成分合成樹脂(アクリル)
内外部の鉄部塗装が可能です。
水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。
低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。
用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。
特性防藻、防カビ
仕様3分つや/5分つや/7分つや/つやあり、強力防かびなし/強力防かびあり
適合規格防火材料認定番号:NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
塗り面積(m2)125~188(15kg缶1つあたり)
主な用途鉄、モルタル、コンクリート
指触乾燥時間(分)5~10℃:40、23℃:15、30℃:10
塗装はけ、ウールローラー
乾燥時間(時間)(塗り重ね)5~10℃:6以上、23℃:3以上、30℃:3以上
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
適応下地新設下地:鉄部・金属系下地、コンクリート・窯業サイディングボードなど、改修下地:上記各種素材面の各種旧塗膜
希釈率(%)0~5
油性 or 水性水性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ※製品カタログ(1.48MB)
サービス分類オーダー・加工
幅広い付着適用性
一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。
可とう性
強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。
仕上り性
高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。
防かび・防藻性
上塗りだけでなく、下塗り(水性SDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。
塗装作業性
一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。
安全性
水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、安心して使用できます。
用途戸建住宅等の窯業系サイディングの塗り替え(内外装)
色白
主成分特殊エポキシ樹脂
塗布面積(m2/缶)38~83
希釈剤清水
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適応下地窯業系サイディング
特性防藻、防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2)0.18~0.40
1缶(15kg)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ