5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
川上塗料水性ナドエース
エコ商品
・VOCフリー塗料(TVOCは0.1%以下)で、臭気がほとんど感じられない。 ・ホルムアルデヒド等級はF☆☆☆☆であり、トルエン・キシレンも含有していない。 ・地球環境にやさしい水性塗料 ・タバコのヤニのブリードを防止する。 ・耐汚染性・耐候性にすぐれている。 ・防カビ・防藻・抗菌・がすぐれている。 ・塩ビクロスにそのまま塗装が可能。 ・塗装作業性がよい ・シーラーレス
用途・一般建築物内外部新設及び塗り替え用 ・モルタル部・木部・塩ビクロス部 主な用途モルタル、木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防藻、防カビ、耐候、耐汚染性 塗装間隔2時間以上(20℃) 標準塗布量(kg/m2)0.13
1缶(4kg)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

川上塗料ナドエース21
エコ商品
・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。 ・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。 ・塗装作業がすぐれています。
用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用) 塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り 主な用途一般建築物 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、付着性、耐水、耐久 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
1缶(3kg)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ビルデックグリーン
臭気が少ない。 イソパラフィン系溶剤を使用しており、人と環境に悪影響が少ない。 強い防かび効果と耐久性を長期持続する。 作業性、仕上がりがよい。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 85~100KU 密度23℃ 塗料 1.25~1.45 揮発分 0.76 希釈剤ビルデックグリーンシンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30 光沢つや消し 特性防カビ、耐久 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%)70~75 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
1缶(4kg)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

長期耐久性に優れる。 強い防かび効果を長期持続する。 作業性が優れる。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 65~90KU 密度23℃ 塗料 1.30±0.05 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30 光沢つや消し 特性防カビ、耐久 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1時間 加熱残分(%)60~65 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.10、エアレス:0.13
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ビルデックグロスNEXT
弱溶剤一液形で作業性に優れる。 防カビ性、防藻性を有する。 優れた光沢と肉持感。 汚れにくく、色むらのない美しい仕上がり。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 75~100KU 密度23℃ 塗料 0.90~1.20 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛、ローラー:0~10、エアレス:10~20 光沢つや有り 特性防藻、防カビ 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 2時間 20℃ 指触 20分 半硬化 40分 30℃ 指触 15分 半硬化 30分 危険物の性状非水溶性 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 30時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 16時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月 加熱残分(%)57~63(白) 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
1缶(4kg)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)