8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材 特性防水性、耐水性 硬化時間1~2分 標準塗布量(1袋あたり)約750mL 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 撥水剤配合により優れた防水効果を発揮します。
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所や浴室、洗面所、トイレ、庭池等。 特性防水 仕様防水、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、撥水材 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×340×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約1000×1200mm(1袋) 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
2,998 税込3,298
当日出荷

セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。 リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色透明(つやあり) 特性防水、風化防止 成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂 乳白色エマルション 液性アルカリ性 塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り) 硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
699 税込769
当日出荷

接着性・弾力性・耐水性・耐久性・振動吸収・耐紫外線性にすぐれています。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
用途レンガや丸瓦の重ね接着。平瓦のズレ止め。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止に。 規格JSIA F☆☆☆☆ 成分シリコーン樹脂系 比重1.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性弾力性、耐水性、耐久性、振動吸収、耐紫外線性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(330mL)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3分で固まるセメント系補修材と防水・接着液 ミラコンコート 1000mLとのセットです。通常は水を加えて使用しますが、雨もり補修、水もれ補修等、防水力を必要とする部分には、ミラコンコート液で練り合わせて使用することで強力な防水補修ができます。
用途3分で!できるヒビ割れ、穴うめ、欠け落ち、接着、水漏れ補修モルタル・ブロック・コンクリート等ヒビ割れ補修。門扉金具やフェンスの取り付けに。 特性防水 セット内容3分なおし650g×2袋ミラコンコート1000mL×1缶練り容器×1個塗料容器×1個万能ハケ×1本万能コテ×1本ポリ手袋×1セット詳しい説明書×1 危険物の類別非危険物
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

JIS A 6916 セメント系 下地調整塗材 1種 規格品です。 カチオン系の接着強度に優れたセメント系下地調整塗材です。 コンクリート・ALCなどのほか、磁器タイル改装の下地調整、セメント瓦、スレート瓦、スレート屋根改装の下地調整も可能です。 耐ひび割れ性、耐衝撃性に優れています。 脆弱な下地を均一に強化し、仕上材の耐久性、防水性を向上させます。 保水性がよく、薄塗りでもドライアウトしません。 吹付け・ブラシ塗り・コテ塗りが可能です。 速乾性のため工期の短縮、作業効率アップになります。
グレー 主な用途屋根、スレート、瓦、コンクリート 希釈剤(吹付・左官ブラシ)清水 塗布方法吹付(ラフトン1号ガン)、左官ブラシ、コテ 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネル、セメント瓦、スレート屋根、磁器タイルなど 希釈率(%)(吹付・左官ブラシ)本品30kg+清水4~6kg、(コテ)無希釈 特性防水、耐衝撃性、耐久、速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)(吹付・左官ブラシ)0.7~1.0・1回<厚さ約0.4~0.5mm>、(コテ)0.8~1.7・1回<厚さ約0.5~1.0mm> 可使時間(時間)(夏期)1以内、(冬期)1.5以内 塗装間隔工程間24時間以上(23℃)
1缶(30kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

超強度防水コンクリート補修材は通常のコンクリートに比べて早強性、接着性、防水性に優れ、圧縮強度も50N/mm3 以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
用途防水性の必要な箇所やガレージの床面など強度の必要な部分の補修に!。コンクリート建物のスピード補修に使用 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 施工面積約10mm厚で300×330mm グレー 適応下地モルタル、コンクリート面 特性防水 硬化時間(分)120 仕様速乾、砂入りセメント 危険物の類別非危険物
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズカファインレインガード
屋上用 ポリマーセメント系 塗膜防水材です。 耐候性・耐久性に優れた特殊変性エマルションと水硬性特殊無機骨材を組み合わせた、防水性・伸縮性・弾性に富んだ、作業性・安全性を考慮した防水材です。 長期にわたる厳しい自然環境下でも安定した性能を保ちます。 様々な下地に対し、強力な接着性を持ち、また下地の亀裂に対し優れた追従性があります。 湿潤な下地にも施工可能で、勾配、段差部及び出入隅部の納まりにも容易に施工できます。 特別な機械や用具を必要としないため簡便で経済的な防水材です。
用途屋上、ベランダ等の防水 グレー 主成分ポリマーセメント系 セット内容粉体7kg×2、混和液18kg 希釈倍率<プライマー塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:5~7kg 、<下・中・上塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:0~2kg 可使時間(分)40~60以内(23℃) 主な用途ベランダ 希釈剤清水 塗布方法コテ、ウールローラー、左官ブラシ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタルなど 特性防水、弾性、耐候、耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗装間隔(23℃)プライマー塗装後30分以上、下塗・中塗・上塗は工法により各1.5~2時間以上 塗付量(kg/m2)(0.4mm厚)A材0.44kg+(B材)0.56kg、(0.8mm厚)A材0.75kg+B材0.95kg、(1.1mm厚)A材1.01kg+B材1.29kg
1缶(32kg)
28,980 税込31,878
8日以内出荷