8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な速乾性防水セメントです。
灰色 特性防水 硬化時間1時間 アズワン品番64-8622-56 危険物の類別非危険物
1袋(4kg)
949 税込1,044
当日出荷

水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
灰色 特性防水、耐候 硬化時間(分)30~60(25~20℃) 危険物の類別非危険物
1袋(1.5kg)ほか
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3分で固まるセメント系補修材と防水・接着液 ミラコンコート 1000mLとのセットです。通常は水を加えて使用しますが、雨もり補修、水もれ補修等、防水力を必要とする部分には、ミラコンコート液で練り合わせて使用することで強力な防水補修ができます。
用途3分で!できるヒビ割れ、穴うめ、欠け落ち、接着、水漏れ補修モルタル・ブロック・コンクリート等ヒビ割れ補修。門扉金具やフェンスの取り付けに。 特性防水 セット内容3分なおし650g×2袋ミラコンコート1000mL×1缶練り容器×1個塗料容器×1個万能ハケ×1本万能コテ×1本ポリ手袋×1セット詳しい説明書×1 危険物の類別非危険物
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
白色 特性防水、耐候 硬化時間(分)30~60(25~20℃) 危険物の類別非危険物
1袋(1.5kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 朝、補修すれば夕方には浴室を使用することができます。 コンクリート面のスキ間、ワレ、水漏れやタイルのハガレやワレの補修にご使用下さい。
特性防水性 仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋ほか
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カベ用防水セメント アサヒペン 動画あり
ハケで塗るセメント。ひび割れ対策に!。コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。ハケで塗れるので、簡単に施工ができます。
用途コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。 グレー系 硬化時間(時間)標準期(20℃):2、夏期(30℃):1、冬期(5℃):3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×202×189 質量(g)3190 施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3 材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂 液性アルカリ性 可使時間(分)標準期:40 アズワン品番65-2074-08 危険物の類別非危険物 特性防水・耐水
1缶(3kg)
2,698 税込2,968
当日出荷

使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
グレー 特性防水 硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間 セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
599 税込659
当日出荷