こんなお得な商品も!
コックシューズ 厨房用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
足幅3E
機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)280(26.0cm)
動摩擦係数0.20以上
材質(インソール)ポリUインソール
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)21.5
足幅EE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9550
形状ローカット
質量(g)405
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
通気性に優れた穴空きのデザインです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)21.5
足幅EEE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番811-1666
質量(g)385
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプサンダル
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E
質量(g)490
種類静電靴
規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)490
機能静電気防止、通気性
靴タイプサンダル
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅EEE
色ホワイト
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状ローカット
種類静電作業靴
材質(アッパー)ビニールレザー
材質(ソール)PVC
機能静電、通気性
材質(先芯)なし
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
抜群のクッション性があり疲労軽減できます。
通気性に優れているのでムレにくいです。
用途作業靴、安全靴などムレ対策、疲労軽減。
サイズ(cm)20~28
トラスコ品番344-9696
質量(g)35
1足
¥949
税込¥1,044
当日出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅EEE
色ホワイト
材質甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状ローカット
種類静電作業靴
機能静電靴、通気性
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅EEE
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状ローカット
種類静電作業靴
材質(アッパー)布/メッシュ
材質(ソール)PVC
機能静電、通気性
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
抗菌防臭加工で雑菌の繁殖をおさえ、汗のいやなニオイを防ぎ靴の中をいつも清潔に保ちます。通気性がよく足のムレを防ぎます。優れた保温力で、靴底からの冷えをおさえます。
色オレンジ
サイズ(cm)21.5~27
サイズフリー
機能抗菌防臭加工、通気性、冷え防止
1足
¥439
税込¥483
欠品中
屈曲性に配慮した溝をミッドソールの上面とサイドに配置。 通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用。
JSAA規格A種認定品。A種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。
靴底の意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様インナーソール:取り外し式
質量(g)約410(26.5cm)
種類安全靴
規格JSAA規格A種 認定番号3006
適合品番中敷:1273A007/1273A008
材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)
足囲3E相当
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
用途看護師、介護士
色ホワイト
足幅EEE
形状ローカット
質量(g)600
種類静電靴
材質(ソール)EVA2層/合成ゴム
機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)440/両足(23.5cm基準)
材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム
材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ
材質(底部)EVA2層/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ
材質(底部)EVA2層/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)420/両足(23.5cm基準)
材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム
材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)
一般的なメディカルシューズは、ムレを考慮し通気性の良いメッシュ素材を使用したり、靴底に通気穴を設けたものが多い為「感染防止対策」には着用できません。CSS-15Siは血液や体液、薬品に暴露する可能性がある業務向けに開発したオール人工皮革のアッパーを使用した感染防止対策シューズです。人体に帯電した静電気を靴底から逃す静電気帯電防止性能が付いたシューズ。アッパーは感染のリスクを低減するためメッシュを使用しないオール人工皮革。靴底はCSS-10シリーズに通常設けられている通気穴を塞ぎ、床からの感染リスクも抑えます。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴り。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音鳴りがしにくくなりました。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し、靴内を清潔にキープします。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革
先芯なし
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
関連キーワード