シルエットがきれい。
長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
丸洗いOK!水に浸けて丸洗いが出来るので、靴や足を清潔に保て、長くご愛用いただけます。
抗菌・防臭加工つき。
ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。
ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。
靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。
足幅3E
材質(ソール)ラバー
材質(底部)ラバー
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム
落ち着いた和柄豊富なワイド展開。
大きく開くので、足入れしやすい。
ベルトで簡単調節。
ベルトが甲全体にやさしくフィット。
仕様撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)、カップインソール(メッシュコンビ)
タイプ女性用
標準質量(g/片足)145(Lサイズ)
材質(表面/裏面)(表)綿100%/(内)ポリエステル100%
足幅3E
材質(底部)合成底(EVA)
かすり生地で快適。
標準質量(g/片足)135(L)
足幅3E
材質(底部)合成底(EVA)
履きやすく履かせやすい面ファスナー(マジック式)
中敷の滑り止め加工により足のズレを予防。
脱げて転倒することを予防するかかと付き。
つま先の底を斜めにカットして、つまずきを軽減。
底面には3箇所の滑り止め。
材質(本体)ポリエステル
材質(ソール)EVA
材質(インソール)ポリエステル・PVC
素足でも気持ちよいパイル地で、通気性のよいメッシュタイプ。
かかとにループが付いていて履きやすいデザイン。
底面には水がしみこみにくく、グリップ性に優れた素材を使用。
材質表面・内面:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:TPR
標準質量(g/片足)約110(L)
アクティブに動けるメディカルシューズです。クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。片足165gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。履き口広めで脱ぎ履きしやすい。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)330/両足(23.5cm基準)
材質(底部)EVA/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール
アクティブに動けるメディカルシューズです。クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。片足155gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。履き口広めで脱ぎ履きしやすい。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)310/両足(26.0cm基準)
材質(底部)EVA/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール
関連キーワード