つま先部とかかと部に導電材があるため、つま先が浮いた姿勢でも体内の静電気を体外へ逃がします。抗菌防臭加工です。
用途静電気帯電防止仕様靴の中敷。
材質合成材、EVA
機能静電
女性の足にフィットしやすい設計になっています。衝撃を分散させ足への負担を減らす、JIS付加的性能「E」合格品です。
用途建設業。製造業。
材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVA半敷、靴底:発泡ポリウレタン1層底
形状ローカット
種類安全靴
標準質量(g/片足)630
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式
適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応
形状ローカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
抗菌防臭加工で雑菌の繁殖をおさえ、汗のいやなニオイを防ぎ靴の中をいつも清潔に保ちます。通気性がよく足のムレを防ぎます。優れた保温力で、靴底からの冷えをおさえます。
色オレンジ
サイズ(cm)21.5~27
サイズフリー
機能抗菌防臭加工、通気性、冷え防止
1足
¥439
税込¥483
当日出荷
屈曲性に配慮した溝をミッドソールの上面とサイドに配置。 通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用。
JSAA規格A種認定品。A種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。
靴底の意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様インナーソール:取り外し式
質量(g)約410(26.5cm)
種類安全靴
規格JSAA規格A種 認定番号3006
適合品番中敷:1273A007/1273A008
材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)
足囲3E相当
跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)440/両足(23.5cm基準)
材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム
材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ
材質(底部)EVA2層/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ
材質(底部)EVA2層/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
水や油が付着した床面でも滑りにくいソール。大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリップします。靴を脱いだ際に識別できる氏名記入欄付き。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。最高レベルの耐滑性。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
色ブラック
材質(甲被)人工皮革
先芯なし
標準質量(g)360/足※両足で/23.5cmを基準
材質(底部)EVA/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール
靴タイプパンプス
跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)420/両足(23.5cm基準)
材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム
材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)
一般的なメディカルシューズは、ムレを考慮し通気性の良いメッシュ素材を使用したり、靴底に通気穴を設けたものが多い為「感染防止対策」には着用できません。CSS-15Siは血液や体液、薬品に暴露する可能性がある業務向けに開発したオール人工皮革のアッパーを使用した感染防止対策シューズです。人体に帯電した静電気を靴底から逃す静電気帯電防止性能が付いたシューズ。アッパーは感染のリスクを低減するためメッシュを使用しないオール人工皮革。靴底はCSS-10シリーズに通常設けられている通気穴を塞ぎ、床からの感染リスクも抑えます。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴り。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音鳴りがしにくくなりました。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し、靴内を清潔にキープします。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革
先芯なし
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
関連キーワード