人工皮革+ウレタン2層底で軽量。4Eなので足が幅広の方にお勧め。
用途軽作業全般
色ブラック
足幅4E
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ウレタン2層
標準質量(g/片足)455(25.5cm)
機能軽量
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
こんなお得な商品も!
安全靴 短靴
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
種別短靴
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
靴底一層底
靴タイプ革靴
抜群の耐滑性で転倒事故防止!耐油底・抗菌・防臭・ゆったり幅広。独立行政法人労働安全衛生総合研究所 安全靴・作業靴技術指針による耐滑区分 最高耐滑区分5取得品。
形状ローカット
種類作業靴
材質(甲被)合成皮革
材質(底部)合成ゴム
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
材質(先芯)ワイドACM樹脂
JIS規格JIS規格合格
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷カップインソール
質量(g)770(26.0cm/両足)
色ブラック
形状ローカット
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
足幅が広い方にも優しい4E。
靴先に本革を使用し耐久性、柔軟性に優れる。
床に汚れが付きにくいノンマーキング仕様。
22.5~30.0cmと豊富なサイズ構成。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)靴先本皮、PVC
材質(ソール)発泡ポリウレタン製2層ラバー(耐油性)
標準質量(g/片足)375(25.5cm)
材質(先芯)ABS樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット
色黒
材質(甲被)牛革(ベロア)
機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性
標準質量(g)910(26cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格
靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。
用途物流・倉庫業、土木・建築業
標準質量(g/片足)約490(26cm)
色ブラック
足幅EEEE
形状ローカット
質量(kg)1
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
機能クッション性、耐油性
材質(底部)ポリウレタン2層底
材質(先芯)鋼鉄
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様撥水アッパー
材質アッパー:マイクロファイバー
色ブラック
タイプアウトソール:耐油
規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
対応ソール:踏み抜き防止
耐圧迫性荷重(J)200
軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。
用途主要生産工場・派遣・官公庁など
形状ローカット
色ブラック
規格JIS T8101 CI/S/P1/F1
甲革牛クロム革
機能鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
標準質量(g)820(26.0cm1足)
足幅3E
靴底発泡ポリウレタン(2層底)
材質(先芯)ワイド樹脂製
甲被タイプひも
靴タイプ革靴
内底にEVAを2枚使用し、クッション性を向上させました。
長時間履いてても疲れにくく、足や腰への負担も軽減できます。
4E幅なので、快適な履き心地です。
色ホワイト
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値10(の6乗)-10(の7乗)Ω
機能制電・クッション性
JIS規格JIS T 8101 H種相当
足幅4E
材質(底部)ポリウレタン
材質(先芯)樹脂
ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当
靴タイプスリッポン
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。
従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。
着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。
甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」
2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。
屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。
形状ローカット
材質(アッパー)牛革(ベロア)
材質(ソール)発泡ポリウレタン
標準質量(g/片足)780(26cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格
靴底2層底
材質(先芯)ワイドACM樹脂
中敷カップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
機能制電、耐滑性、クッション性
色黒
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)+メッシュ
標準質量(g)800(26.0cm/両足)
形状ローカット
JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H
材質(底部)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。
静電気帯電防止機能付です。
足幅4E
色ブラック
規格JSAA A種認定
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
材質(ソール)ポリウレタン2層底
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)
機能静電・耐油・クッション性
材質(先芯)鋼鉄
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット
色黒
材質(甲被)牛革(ベロア)
機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性
標準質量(g)890(26cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格
靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
クッション性に優れたウレタン2層底静電安全靴です。
形状ローカット
色ホワイト
規格JSAA A種 静電気帯電防止性能・耐滑性能・かかと部エネルギー吸収性能合格
機能クッション性・静電・耐滑・かかと吸収性
足幅3E
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード