脱ぎ履きラクラク×滑りにくい
耐滑区分5、破れにくい大底
しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状
優れた速乾性の中敷き
強化プラスチック入り甲部プロテクター
丸洗いができるので清潔を保つことができます
ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
用途介護、医療、厨房などに
標準質量(g/片足)約260(26cm)
材質(本体)EVA
タイプ穴あきタイプ
材質(ソール)NBR
材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)
材質(インソール)EVAカップインソール
靴タイプサンダル
樹脂製の先芯入りEVA製一体成型のクロッグサンダル。
甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。
底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。
用途厨房、工場など
材質アッパー:EVA、底:EVA+RUBBER
標準質量(g/片足)220/L
靴タイプサンダル
シューズ全体の軽量化と快適性へのこだわりを追求。現場から日常まで幅広く溶け込むデザイン性も必見。
用途ストレスフリーなベンチレーションサンダル。EVA 素材で通気性抜群、超軽量。靴の脱ぎ履きの多い軽作業にマッチ。疲れにくいクッション仕様。抗菌防臭加工を付加した快適仕様。
シリーズVENTILATION SAFETY SHOES
材質(アッパー)表面ナイロンメッシュと穴あきEVAシート
先芯樹脂(JIS L種、JSAA B種相当)
靴底接地面に穴の開いた通気ソール使用
材質(底部)EVA
材質(インソール)EVA・メッシュ
甲皮EVA・メッシュ
滑りにくい底意匠。
クッション性に優れたEVAを使用し、足当たりが良く、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
甲部とバックバンド部にネーム記入が可能。
バックバンドの使用により、足をしっかりとホールドします。
材質EVA
タイプ穴あきタイプ
靴タイプサンダル
踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に最適。通気性バツグンのメッシュ素材。
足幅3E
種別スニーカー
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約370(Lサイズ)
機能通気性
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)450
種類クリーン静電シューズ
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)450
機能静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)新発泡ポリウレタン1層
靴タイプサンダル
人気のクロスタイプのサンダル。
中敷きに蝶々と戯れる可愛いネコのシルエットがいっぱい。
アッパーの肉球刺繍がワンポイント。
履いているだけで、癒されそう。
安心安全の日本製。
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)EVA
標準質量(g/片足)170(Mサイズ)
足幅3E
材質(インソール)PVC
ヒール(mm)35
足幅EEE
種類静電靴
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3)
機能帯電防止
靴タイプサンダル
超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。サイドに空気穴があり、通気性抜群です。丸洗い可能です(40℃以下)。
用途クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。
材質アッパー材:軽量EVA、ソール:EVA
規格EN ISO 20347規格
色ホワイト
標準質量(g/片足)210(L)
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革
機能静電
材質(底部)発泡ポリウレタン1層底
靴タイプサンダル
134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。
温水(90℃)で丸洗い可能です。
素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。
通気穴が付きでムレにくいです。
滑りにくいソールデザインになっています。
特殊なグリッドデザインのインソールは衝撃を吸収してくれ、快適に着用することが出来ます。
使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。
ヒールストラップ付きです。
セット内容インソール、ヒールストラップ
材質TPE(Steri-tech[[TM上]])
機能静電気防止、通気性、衝撃吸収
靴タイプサンダル
安定した静電性能で靴底から静電気を逃します。軽量で、滑りにくく、耐久性にも優れたサンダル底です。クッション性に優れたエアソール構造です。
色グレー
材質(甲被)人工皮革
標準質量(g/片足)210(L)
種類クリーン静電シューズ
機能静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)発泡ポリウレタン1層底
靴タイプサンダル
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴。
静電気防止作業の他、一般事務、軽作業にも。
JIS T8103相当。
サイズ(cm)24
エスコ品番EA910ES-1
サイズS
種類クリーンシューズ
材質(甲被)人工皮革
機能静電対策
JIS規格JIS T8103相当
材質(底部)高密度ウレタン
靴タイプサンダル
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。
温水(90℃まで)で丸洗い可能です。
素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。
滑りにくいソールデザインになっています。
使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。
ヒールストラップ付きです。
セット内容ヒールストラップ
材質TPE(Steri-tech(TM))
機能静電防止
靴タイプサンダル
従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。
用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。
材質EVA・天然ゴム
質量(g)片足100
靴タイプサンダル
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
通気性に優れた穴空きのデザインです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)24
足幅EEE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番811-1671
質量(g)460
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプサンダル
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
室内や室外など多目的に活用できる。ノンスリップ加工ですべりにくい。加水分解がなく磨耗性に優れている。材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。
商標登録、実用新案、意匠登録済 日本製
色黒
材質EVA(エチレン酢酸ビニール合重合体)
タイプ穴あきタイプ
標準質量(g/片足)約100
靴タイプサンダル
再生紙使用マーク適合
クロックスでワークシーンを足元から快適に。
飲食店の厨房で働く方々に”疲れにくさ”と安全性を提供するシューズです。
水、油で濡れた床でも滑りにくい構造。
水洗い
デコクロ対応
用途厨房・ホール
クロックスでワークシーンを足元から快適に。厨房で使えるビストロをはじめ、その他ワークシーンで大活躍する厳選されたラインアップです。クロスライトTM素材。すべてのクロックスシューズには、クロックスが独自に開発し、フットウェア界に一大イノベーションを起こした画期的な特殊樹脂「クロスライトTM」素材が使われています。この「クロスライトTM」素材が、軽くて快適な履き心地を実現するシューズづくりを可能にしているのです。このような特徴を持つクロックスのフットウェアは、日常生活だけではなく、仕事時やリクリエーション時の使用にも最適です。飲食店の厨房で働く方々に"疲れにくさ"と"安全性"を提供するシューズ。水、油で濡れた床でも滑りにくい構造
色BLACK
色番1
安全で品質の良い国産耐久ブランドのEVAサンダル!。高湿滅菌処理でき、熱に強く変形・変色しないプロモデルです。70℃の熱風で、30分間加熱処理しても変形しません。80℃の熱湯で10分洗浄可能です。UV照射殺菌処理可能です。
色ホワイト
材質EVA
靴タイプサンダル
足幅3E
標準質量(g/片足)115(サイズ9)
ヒール(cm)約2
普段履きで備える防活スリッパ。防災グッズにスリッパが入っていない事が多いですが、最近備えの必需品としてスリッパが見直されています。いつ起こるかわからない災害に備え、防災用のスリッパを普段から使うことで身を守ることができます。底には安全靴の耐踏み抜き性の基準に合格したインソールが入っているので、移動する際に散乱しているガラスや釘から足を守ります。中敷きには吸湿効果と消臭効果のある特殊なシートが入っているので、普段履いていてもニオイやムレが気になりにくく快適に過ごして頂けます。サイズはMLと2サイズで比較的大き目なので、ご家族で揃えて頂く事をおススメします。1.普段履きに。2.履き口が蓄光。3.左右どちらでもOK。4.履いたまま安全に避難。5.かかとが2WAY。6.滑りにくい。
材質甲/ポリウレタン、中敷き/ポリエステル、かかと/ポリエステル・ポリウレタン、底/ポリウレタン
クロックスでワークシーンを足元から快適に。厨房で使えるビストロをはじめ、その他ワークシーンで大活躍する厳選されたラインアップです。クロスライトTM素材。すべてのクロックスシューズには、クロックスが独自に開発し、フットウェア界に一大イノベーションを起こした画期的な特殊樹脂「クロスライトTM」素材が使われています。この「クロスライトTM」素材が、軽くて快適な履き心地を実現するシューズづくりを可能にしているのです。このような特徴を持つクロックスのフットウェアは、日常生活だけではなく、仕事時やリクリエーション時の使用にも最適です。飲食店の厨房で働く方々に"疲れにくさ"と"安全性"を提供するシューズ。水、油で濡れた床でも滑りにくい構造
色WHITE
タイプ穴あきタイプ
色番100
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E
質量(g)490
種類静電靴
規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)490
機能静電気防止、通気性
靴タイプサンダル
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
色ホワイト
足幅3E
種類静電靴
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)230(26.0cm)
機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)なし
靴タイプサンダル
もっと元気になれる靴「快歩主義」。足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。履き心地バツグンのサンダル。
質量(g)約200(片足23.5cm)
材質表:キャンバス・ポリエステル・ナイロン、底材:ラバー
加工抗菌加工、防臭加工
使用場所屋外&室内用
足幅3E
水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
かかとが低く、脱ぎ履きしやすいクロッグタイプです。
サンダルやスリッパよりもかかと部分が足の動きに付いてくるように設計されています。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
用途居酒屋など靴の着脱が多い職場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業
足幅EEE
色ブラック
形状ローカット
種類作業靴
材質(甲被)人工皮革
材質(底部)EVA/合成ゴム
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(中敷)EVAインソール
靴タイプスニーカー
関連キーワード