SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式
適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応
形状ローカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。
#025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット
材質(先芯)樹脂
靴タイプスニーカー
BOAフィットシステムを採用しアッパー全面に人口皮革を使用したローカットタイプ。
BOAフィットシステムを採用し、細やかなフィット調節が可能。
着脱を早く容易にするBOA(R)フィットシステム。BOA(R)ダイヤルの破損を防止するためダイヤルカバーを着脱。
アッパー全面に人口皮革を使用。
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革
ウィズ3E相当
材質(先芯)A種先芯
Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様インナーソール:取替え式
質量(g)約490(26.5cm)
種類セーフティーシューズ
規格JSAA_A種認定
適合品番中敷:1273A008、1273A007
材質(底部)ゴム底
足囲3E相当
ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。ベルトタイプ。
色ブラック×ガンメタル
足幅3E
JIS規格JIS T8101 S種
適合中敷/FIZ001(別売)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JIS T8101 S種
材質(アッパー)(本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約415(26.5cm)
インナー取外し式
機能クッション性
靴底2層底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
足首をサポートするハイカットタイプ。砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
標準質量(g/片足)436(26.5cm)
ホールド性と軽量性に優れたモデル。
走りたくなるワーキングシューズ誕生。
適合【中敷】1273A007・1273A008
形状ローカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)人工皮革+合成繊維
材質(ソール)ゴム底
中敷取替式
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
フィッティングをとことん追求した、新しいBOAフィットシステムを搭載。BOAレースがよりしっかりと締まるサイドマウントダイヤルとレギュラーウイズが相まって優れたフィット性を実現。
規格JSAA規格 A種認定品
足幅2E相当
静電気帯防止機能がアップしました!
脱ぎ履きしやすいベルト仕様。
足幅ワイド(3E相当)
規格JSAA規格A種
材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)本体:合成繊維、補強:人工皮革
材質(ソール)ゴム底
機能静電気帯防止機能
中敷取替式
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
クッション性に優れ、疲れにくい「JIS規格」安全靴。足首をホールドするハイカットタイプ。
つま先にはラバー補強。
足幅3E
適合中敷/FIZ001(別売)
形状ハイカット
規格JIS T8101 S種
材質(アッパー)(本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革
材質(ソール)ゴム
インナー取替式
機能クッション性
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ワーキングシューズでは、国内初となるオーバーラップ・ライト・パネル構造をBOAフィットシステムを採用。
形状ローカット
規格JSAA規格 A種限定品
材質(アッパー)人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製
材質(ソール)ゴム
機能軽量、クッション性、耐油性、耐摩耗性、耐久性、フィット性
足幅3E相当
材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
甲被タイプダイヤル式
形状ハイカット
色シートロック×ホワイト
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
関連キーワード