靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E
質量(g)490
種類静電靴
規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)490
機能静電気防止、通気性
靴タイプサンダル
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)450
種類クリーン静電シューズ
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)450
機能静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)新発泡ポリウレタン1層
靴タイプサンダル
関連キーワード