反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。
EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。
抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。
足幅EEE
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性
材質(ソール)EVAラバー
材質(甲被)人工皮革
機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止
標準質量(g)660(26.0cm)
材質(先芯)鋼製
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。
。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。
。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
色ブラック
足幅3E
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)390(26.0cm)
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
形状ローカット
種類静電安全靴
機能静電気防止、クッション性、耐久性
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル
用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど
靴タイプワーキングシューズ
材質(底材)合成底
形状ローカット
規格JSAA規格
ウィズ3E
材質(甲被)合成繊維・人工皮革
機能静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性
材質(先芯)硬質樹脂
甲被タイプ紐タイプ
独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質の引火を防ぎます。
用途金属加工、食品加工、化学工場
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛革クロム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)530(25.5cm)
機能帯電防止
JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格、JIS T8103 静電気帯電防止用安全靴合格
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
静電気帯電防止靴[メッシュ]
EVAミッドソールにメッシュ素材のアッパーを組み合わせた
軽量モデルの静電プロスニーカー(R)
幅広4Eゆったり設計
2本面ファスナー
クッション性に優れたミッドソール
ムレ防止構造インソール
形状ローカット
質量(g)700
規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性)
製法セメント製法
材質(ソール)EVA+ラバー
材質(甲被)合成皮革+メッシュ
機能静電気帯電防止・クッション性・軽量、耐油、通気性、抗菌、防臭、衝撃吸収
足幅EEEE
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
色ブラック
足幅3E
標準質量(g/片足)550
機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱
形状ミドルカット
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)ラバー(2層)
JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
こんなお得な商品も!

静電プロスニーカー JSAA規格
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)315(26.0cm)
機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収
JIS規格JSAA B種 認定
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。
EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。
抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。
足幅EEE
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)
材質(ソール)EVAラバー
材質(甲被)人工皮革
機能耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性
標準質量(g)660(26.0cm)
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
静電気対策が必要な現場に。
形状ローカット
色ブラック
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
機能静電気帯電防止、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、衝撃吸収
JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
底意匠の3箇所にハードワークに適した硬質ラバーソールを使用。
廃材やガラス破片など、通常のソールに比べ刺さりにくい仕様。
静電気帯電防止仕様。
先芯は鋼鉄製先芯。
つま先、かかと部分に本革を使用し耐久性UP。
足幅3E
形状ミドルカット
種類静電安全靴
長さ(cm)20.0
材質(アッパー)合成皮革+本革(一部)
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)約545(25.5cm)
機能静電気帯電防止
JIS規格103基準相当(静電)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。
色白
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
規格ISO Class5~6(Fed/STD クラス 100~1000)相当、S種(JIS T 8101)相当
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ポリ塩化ビニール(PVC)
電気抵抗値1.0×105~8Ω
標準質量(g/片足)440(26.0cm)
機能静電気防止
JIS規格JIS T 8101 S種相当
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場
形状ローカット
色ホワイト
規格JSAA A種認定
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底)
材質(甲被)人工皮革
機能軽量樹脂先芯・かかと衝撃吸収・静電気帯電防止機能付き、耐滑
標準質量(g)770(26.0cm1足)
JIS規格JIS T8103(ED-O/C2)人工皮革製/S
足幅3E
材質(先芯)ワイド樹脂製
甲被タイプマジック式
靴タイプスニーカー
耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。
静電気帯電防止機能付です。
足幅4E
色ブラック
規格JSAA A種認定
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
材質(ソール)ポリウレタン2層底
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)
機能静電・耐油・クッション性
材質(先芯)鋼鉄
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式
適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応
形状ローカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
JSAA認定A種プロスニーカー、静電気帯電防止セーフティブーツです。静電気帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。消耗の激しい靴先部分には丈夫な本革を使用しております。剥離に強いインジェクション製法を採用しております。
形状ハイカット
色ブラック
種類静電気帯電防止靴(一般)
規格JSAA認定A種プロブーツ
材質(ソール)ウレタン二重底(耐油)
材質(甲被)合成皮革・靴先本革
電気抵抗値(R)1.0×10 ^5≦R≦1.0×10^8
標準質量(g/片足)約640(靴サイズ26.0cm)
機能静電気防止、耐油
足幅4E
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
静電気帯防止機能がアップしました!
脱ぎ履きしやすいベルト仕様。
足幅ワイド(3E相当)
規格JSAA規格A種
材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)本体:合成繊維、補強:人工皮革
材質(ソール)ゴム底
機能静電気帯防止機能
中敷取替式
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
色ブラック
足幅3E
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)ラバー(2層)
標準質量(g/片足)610(26.0cm)
機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱
JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ長靴
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場
形状ローカット
色ブラック
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底)
材質(甲被)牛クロム革
機能ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電
標準質量(g)800(26.0cm1足)
JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1
足幅3E
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプひも
靴タイプ革靴
足もとからの塵埃をシャットアウト。ハイグレードのクリーンルームに最適です。洗濯ができます。(60℃以下で静置乾燥してください。)
足もとからの塵埃をシャットアウト。ハイグレードのクリーンルームに最適です。洗濯ができます。(60℃以下で静置乾燥してください。)
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。
クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。
足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。
従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。
静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。
油や水でも滑りにくい靴底です。
安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。
つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(ソール)EVA/合成ゴム
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプスニーカー
土踏まずをサポートするアーチクッション付です。
踵部には衝撃吸収パット付です。
通気穴で足ムレを軽減します。
表面に凹凸をつけ足ズレを防止します。
用途静電安全靴取り替え用中敷。
材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、不織布、導電糸
メーカー商品コード2228030
静電気の事故・災害対策に!重大事故や生産障害に直結する静電気対策に「静電靴」を。
用途石油、ガソリン、化学、塗装、印刷など、可燃物を取り扱う作業に。OA機器の製造現場はもちろん、クリーンルームや事務所にも最適。
足幅EEE
形状ローカット
種類静電靴
機能静電気防止、耐滑
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
静電靴対応
かかと部にEVAクッション付で衝撃を緩和
アーチクッション構造で土踏まずをサポート
材質化学繊維+EVA
つま先部とかかと部に導電材があるため、つま先が浮いた姿勢でも体内の静電気を体外へ逃がします。抗菌防臭加工です。
用途静電気帯電防止仕様靴の中敷。
材質合成材、EVA
機能静電
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて
形状長靴
色黒
質量(g)1320g(26.0cm1足)
規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H
甲革牛クロム革
機能鋼製先芯・静電
標準質量(g)1220(26.0cm/1足)
足幅3E
靴底合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)鋼製
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場
形状ローカット
色ブラック
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底)
材質(甲被)牛クロム革
機能かかと衝撃吸収・耐滑・静電気帯電防止機能付
標準質量(g)820(26.0cm1足)
JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1
足幅3E
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプひも
靴タイプ革靴
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて
形状ローカット
色黒
質量(g)970(26.0cm1足)
規格JIS T8103(EDX-P/CI)CI/S/PI/F1/H
甲革牛クロム革
機能ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電
標準質量(g)960(26.0cm/1足)
足幅3E
靴底ラバー2層底
材質(先芯)ワイド樹脂製
甲被タイプひも
サイズ(cm)26.5
足幅4E
材質(アッパー)本革(靴先)、合皮
仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ω
エスコ品番EA998YH-26.5
形状ハイカット
色ブラック
種類静電セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定品
材質(ソール)ウレタン(耐油底)
標準質量(g/片足)1100(26cmで)
機能帯電防止
JIS規格JIS(S級)相当
材質(先芯)鉄芯
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて
形状ローカット
質量(g)1070g(26.0cm1足)
規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H
甲革牛クロム革
標準質量(g)1000(26.0cm/1足)
靴底合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)鋼製
甲被タイプひも
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット
色ネイビー
質量(g)標準:780/両足(26.0cm)
材質(甲被)人工皮革(リサイクル)
JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類静電安全靴
長さ(cm)24.5(26.0cm)
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)合成ゴム2層
標準質量(g/片足)625(26.0cm)
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)
材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA2層カップインソール
甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付)
靴タイプ革靴
JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業・運輸業・建設業などに、静電気対策が必要な現場に
色ブラック
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(型押)
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収、静電
JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ長靴
クッション性に優れたウレタン2層底静電安全靴です。
形状ローカット
色ホワイト
規格JSAA A種 静電気帯電防止性能・耐滑性能・かかと部エネルギー吸収性能合格
機能クッション性・静電・耐滑・かかと吸収性
足幅3E
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。
クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。
足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。
従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。
静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。
油や水でも滑りにくい靴底です。
安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。
つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など
形状ローカット
規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(ソール)EVA/合成ゴム
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプスニーカー
静電気・帯電防止機能がアップ。
脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。
仕様A種先芯入り
形状ローカット
規格JSAA規格
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
身体に溜まった静電気を靴底から放出する静電気帯電防止用の樹脂先芯入り作業スニーカー軽くて疲れにくい樹脂製先芯入り。体内にある静電気を靴を通して地面に放出。ミッドソールはクッション性のあり軽量のEVA素材。アウトソールは油の付着した床面でも変質しにくい耐油性ゴム。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色ブラック
標準質量(g/片足)330(26cm)
機能静電気帯電防止・クッション性・耐滑性
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
逃がせ静電気。
温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応。
静電気が原因となって発生するトラブルを減らす静電気帯電防止タイプ。
クッション性に優れ、ゴムの靴紐だから脱ぎ履きカンタン。
体にたまった静電気を、中敷から中底、本底へ流し、床面に逃がす設計。
【つま先補強】
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
【丈夫な履き口】
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
このシューズはプロテクティブスニーカー規格認定品です。
またJIS T8103に準拠した試験を実施しており、温度23±2℃(相対湿度 25±3%)及び0(+2)℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能も有しています。
形状ローカット
機能静電気防止/クッション性/耐久性
甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ
材質(アッパー)合成皮革
靴タイプスニーカー
JSAA[A]種認定合格品。
静電気帯電防止機能付き。
負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。
オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。
用途一般作業・工場・整備・警備・土木作業など
足幅4E
機能耐油・静電
色ブラック
材質(先芯)樹脂製
材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革
規格JSAA A種
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)ウレタン
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード
1
2
次へ