カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,191)
  • メカニカル部品(127)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • バイク純正部品(85)
  • 作業服(73)
  • 切削工具(71)
  • バイク部品(64)
  • 制御機器(56)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 医療(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 作業工具(24)
  • 自動車純正部品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 電気材料(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 機構部品(15)
  • 安全標識(15)
  • 測定用品(15)
  • 物流用品(11)
  • 介護用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • トラック純正部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 塗料(8)
  • 事務用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 電動工具(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 家電(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 照明(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC(1,199)
  • ホンダ(36)
  • メイキコウ(36)
  • SAMTEC(26)
  • THK(23)
  • KTM(23)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(20)
  • ERECTA(エレクター)(16)
  • 清水製作所[継手](16)
  • RS PRO(16)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(15)
  • 椿本チエイン(14)
  • エクスタイル(14)
  • アタックベース(13)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • タカチ電機工業(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • サンエス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • リサイクル・リビルト(2)
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss11」の検索結果

関連キーワード
2,193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴 短靴(シモンスター) SS11 シモン安全靴 短靴(シモンスター) SS11シモン(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1足
当日出荷から6日以内出荷
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。
種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー材質(甲被)牛本革(型押ソフト)標準質量(g/片足)420(26.0cm)標準質量(g)840(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)材質(先芯)樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11NOK
109税込120
1個
翌々日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8849-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)10.5内径許容差(mm)±0.20
安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁 シモン安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁シモン
9,598税込10,558
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。形状ローカット質量(g)840(両足)材質(ソール)SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11NOK
29税込32
1個
3日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8849-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)10.5内径許容差(mm)±0.15
安全靴 短靴 SS11P加工 シモン安全靴 短靴 SS11P加工シモン
8,998税込9,898
1足
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 特殊ウレタン加工:甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぐ 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット材質(甲被)牛本革(型押ソフト)標準質量(g)840(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)材質(先芯)樹脂中敷カップインソール
安全靴 短靴(ベロア革) シモンスター SS11BV シモン安全靴 短靴(ベロア革) シモンスター SS11BVシモン
8,998税込9,898
1足
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット機能耐滑性ブルー甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)樹脂規格JIS T8101 S種材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)種類安全靴靴タイプスニーカー材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)標準質量(g)880(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格メーカー商品コード1520440中敷カップインソール
静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴 シモン静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴シモン
9,598税込10,558
1足
5日以内出荷から15日以内出荷
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F1)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム つま先部分を上げた形状のつまずき防止設計
質量(g)840(26.0cm/両足)足幅3E機能静電気防止、耐滑性、クッション性材質(先芯)ワイド樹脂材質(甲被)牛本革(型押ソフト)形状ローカット材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F1/HI/H合格材質(インソール)カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(61件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
交換用コイルバネ KEIBA交換用コイルバネKEIBA(1件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
4,098税込4,508
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ソフトSカン 100 カーボーイソフトSカン 100カーボーイ
209税込230
1個
当日出荷
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途すべりやすい物の吊り下げにキズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約110幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
単相2線100V入出力 5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型 端子台仕様(SAU-A502SS11)出力コンセントあり GSユアサインフラシステムズ単相2線100V入出力 5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型 端子台仕様(SAU-A502SS11)出力コンセントありGSユアサインフラシステムズ
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
安心安全の常時インバータ給電方式UPSさらに保守用バイパス回路搭載バッテリ交換案内機能付きで保守性が向上しました。常時インバータ給電方式の5kVAUPS10分バックアップ(3.5kW、初期値、周辺温度25℃)ホットスワップ対応液晶ディスプレイ搭載入出力端子台(M5)出力コンセント1個(NEMA5-15R)増設バッテリオプションありオプショントランスにて多様な電圧に対応
替バネ V型L受け 千吉替バネ V型L受け千吉(16件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途交換部品材質バネ鋼使用目的交換部品
ビジネスカセッター Sタイプ サカセ化学工業ビジネスカセッター Sタイプサカセ化学工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
ベージュ高さ(mm)372材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)192荷姿完成品引出しの色トウメイ材質(引出し)PS色(本体)ベージュ
クリップインファイル SSS-115 セキセイクリップインファイル SSS-115セキセイ(2件のレビュー)
279税込307
1冊
当日出荷
クリップをスライドさせるだけの簡単ファイル。ダブルプレス方式採用で、少量の書類もしっかり綴じられます。 パンチで穴を開けずにはさんで綴じるタイプですからページの差替えも簡単です。 表紙が透明ですから中身がすぐわかり、回覧書類や企画書・提案書に最適です。 表紙とクリップのダブルプレス方式ですから、作品を傷めず、コピー用紙なら少量から約20枚までをしっかりと挟みます。
厚さ(mm)0.5材質PP寸法(高さH×幅W)(mm)316×227
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
薄口スパナ TRUSCO薄口スパナTRUSCO(1件のレビュー)
389税込428
1丁
当日出荷
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
おりがみ 100枚/束 ぺんてるおりがみ 100枚/束ぺんてる
289税込318
1冊
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法(cm)15×15入数100枚/束
ソフトSカン 200 カーボーイソフトSカン 200カーボーイ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途すべりやすい物の吊り下げにキズを付きにくいSカンとして長さ(mm)約200幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約12
単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型(19インチラック搭載可)端子台仕様(SAU-A302SS11)出力コンセントあり GSユアサインフラシステムズ単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型(19インチラック搭載可)端子台仕様(SAU-A302SS11)出力コンセントありGSユアサインフラシステムズ
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPSさらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。常時インバータ給電方式の3kVAUPS10分バックアップ(2.1kW、初期値、周辺温度25℃)19インチラック搭載可(4U)ホットスワップ対応液晶ディスプレイ搭載入出力端子台(M5)出力コンセント1個(NEMA5-15R)増設バッテリオプションありオプショントランスにて多様な電圧に対応
ミニスナップリングプライヤー軸用 BIGMAN(ビッグマン)ミニスナップリングプライヤー軸用BIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1個
当日出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材) エバオン緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)エバオン(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から8日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
国税庁規格型酒精計 安藤計器製工所国税庁規格型酒精計安藤計器製工所
9,598税込10,558
1本
当日出荷から61日以内出荷
単相2線100V入出力 2kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型(19インチラック搭載可)端子台仕様(SAU-A202SS11)出力コンセントあり GSユアサインフラシステムズ単相2線100V入出力 2kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型(19インチラック搭載可)端子台仕様(SAU-A202SS11)出力コンセントありGSユアサインフラシステムズ
499,800税込549,780
1個
9日以内出荷
縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPSさらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。常時インバータ給電方式の2kVAUPS10分バックアップ(1.4kW、初期値、周辺温度25℃)19インチラック搭載可(4U)ホットスワップ対応液晶ディスプレイ搭載入出力端子台(M4)出力コンセント1個(NEMA5-15R)増設バッテリオプションありオプショントランスにて多様な電圧に対応
出力容量(kVA)2
漏水検知器用ステッカー 3M(スリーエム)漏水検知器用ステッカー3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷
交換用ノズル(SS-01用) エンジニア交換用ノズル(SS-01用)エンジニア
519税込571
1個
当日出荷
SS-01用交換部品
ノズル口径(Φmm)2.2仕様SS-01用トラスコ品番827-9388質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Sカンクロス SS WAKI(和気産業)ステンレス Sカンクロス SSWAKI(和気産業)
389税込428
1袋(2本)
当日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12材質ステンレス線線径(Φmm)4寸法A(mm)33寸法B(mm)40寸法C(mm)200
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
アクリル禁煙サイン シンビアクリル禁煙サインシンビ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
厚さ(mm)16黒/白文字材質(本体)アクリル奥行(mm)60横(mm)60
尺三 懐石まっと クリーム EBM(江部松商事)尺三 懐石まっと クリームEBM(江部松商事)
2,998税込3,298特価
1セット(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
波動の良い遠赤抗菌和紙でおもてなしの心を伝えてください自然色クリームがお料理を引き立てます優れた抗菌効果と遠赤外線放射(特許取得・PAT)
寸法(mm)264×390
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
SS-ELP11用アタッチメント 朝日木材加工 (AVAWOOD)SS-ELP11用アタッチメント朝日木材加工 (AVAWOOD)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
SS-ELP11用の高さ15cmUPアタッチメント。
用途SS-ELP11用の高さを上げたい場合のオプション品。15cmUP。質量(kg)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×80×175RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトSカン 300 カーボーイソフトSカン 300カーボーイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途すべりやすい物の吊り下げにキズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約305幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
...