BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。
#025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット
材質(先芯)樹脂
靴タイプスニーカー
BOAフィットシステムを採用しアッパー全面に人口皮革を使用したローカットタイプ。
BOAフィットシステムを採用し、細やかなフィット調節が可能。
着脱を早く容易にするBOA(R)フィットシステム。BOA(R)ダイヤルの破損を防止するためダイヤルカバーを着脱。
アッパー全面に人口皮革を使用。
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革
ウィズ3E相当
材質(先芯)A種先芯
優れた「足裏感覚」を実現しつつ、BOA フィットシステムを採用。屈曲性に優れ、接地面の状況を感じやすい薄底ソール。
レギュラーウイズ(2E相当)で、快適なフィット性を追求しました。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。
かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。
仕様インナーソール:取替え式
質量(g)約430(26.5cm)
種類安全靴
規格JSAA規格A種 認定番号3020
適合品番中敷:1273A007、1273A008
材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)
足囲2E相当
ダイヤルのワンタッチ操作により、2秒で履いて1秒で脱ぐことが可能。スポーツシューズのデザインとメッシュ素材による通気性でムレも軽減。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA B種
材質(アッパー)合成皮革、合成繊維
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)360(26cm)
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業
形状ローカット
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
耐圧迫性荷重(kN)15
「快」機能満載の履き心地。ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。ミッドカットタイプに適した耐久性とパワーを持つBOAフィットシステムM4ダイヤル搭載なのに、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。BOA M4を採用。※BOAフィットシステムのM4プラットフォームを採用。
用途建築業・製造業
形状ミドルカット
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
標準質量(g/片足)約400(26cm)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様インナーソール:取替え式
質量(g)約490(26.5cm)
種類セーフティーシューズ
規格JSAA_A種認定
適合品番中敷:1273A008、1273A007
材質(底部)ゴム底
足囲3E相当
Boaシステム採用で、グローブを外すことなく片手で簡単にダイヤルを回してフィット感を調整できます。台車作業等から小指も保護できる国際特許取得のプロテクトウズ5先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
用途倉庫業。
形状ローカット
色ブラック
甲被タイプダイヤル式
材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
種類セーフティーシューズ
靴タイプスニーカー
機能軽量
足幅3E
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
フィッティングをとことん追求した、新しいBOAフィットシステムを搭載。BOAレースがよりしっかりと締まるサイドマウントダイヤルとレギュラーウイズが相まって優れたフィット性を実現。
規格JSAA規格 A種認定品
足幅2E相当
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式
適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応
形状ローカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
通気の常識が変わる。通気に特化した上に、フィット感にすぐれたBOA®を搭載!
大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔で 内部の熱気を効果的に逃がす。酷暑の現場に、通気に特化したワークシューズを独自のソール構造と広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。
高いクッション性と滑りにくいアウトソール構造。BOA®も加わって、着脱がしやすくフィット感のうれしい履き心地を実現します。
ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい。 。通気性を高めるため編み目の大きいエアメッシュを採用
BOA®フィットシステム:ロウパワープッシュプル式ダイヤル [L6]ダイヤルを配置好みに応じたフィット感に調整
抗菌防臭加工メッシュ使用のインソール搭載。メッシュ地と通気用の孔をあけたスポンジを組み合わせたインソール。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
用途運輸業・建築業・製造業
形状ローカット
質量(g)約390(26.0cm片方)
規格JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカー
ウィズEEE
機能衝撃吸収、耐滑
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
ALMIGHTY SU 51L BOA。つま先上がりのタフボディ。人工皮革による心強い防塵性能と「つまずき」に配慮したトウアップ設計のシューズに、※。BOA(R)搭載でフィット感をプラス。※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。アッパーは全面人工皮革を用いたタフな設計で、フィット感を高めるBOA(R)も採用。作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に関して、。トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しているので、。快適に作業を進めることができます。
用途運輸業/建設業/製造業
形状ロータイプ
質量(g)約365(26cm片方)
機能衝撃吸収、耐滑
材質(甲)人工皮革×合成皮革
安全規格JSAA規格 A種
材質(底部)ゴム底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
サイズレンジ24.5~28.0、29.0
ワーキングシューズでは、国内初となるオーバーラップ・ライト・パネル構造をBOAフィットシステムを採用。
形状ローカット
規格JSAA規格 A種限定品
材質(アッパー)人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製
材質(ソール)ゴム
機能軽量、クッション性、耐油性、耐摩耗性、耐久性、フィット性
足幅3E相当
材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
甲被タイプダイヤル式
形状ハイカット
色シートロック×ホワイト
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。快適性と滑りにくさも実現。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
仕様インナーソール取り替え式(適合::FIZ002,FIZ003,1273A008,1273A007)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種 認定番号1475
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)415(26.5cm)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
製法セメント式
材質(甲被)PU(マイクロファイバー)
機能耐油・耐摩耗性
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂製(ワイド)
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
BOAフィットシステムとアッパー全面に人口皮革を採用したローカットタイプ。人気のあるレッドカラーをベースに、グレーのアシックスストライプをあしたっらカラーを投入!
材質人工皮革製
色レッド×グレー
規格JSAA規格 A種認定品
足幅3E相当
靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。
VIBRAM[[(R)]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。
最高300℃の接触熱に対応しています。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層/ゴム
色ブラック
耐圧迫性荷重(kN)15
材質(甲被)レザー
先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。
紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。
中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。
再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
用途普通作業用
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(甲)人工皮革・合成繊維
材質(底部)合成底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
EVA樹脂ソール採用の軽量ウインターブーツです
4cm防水タイプのため、小雨や雪などでも対応可能
軽量ソール採用で、長時間履いても疲れにくい!
裏ボアタイプ(履き口のみ)で足元ポカポカ
ロゴ部分は、反射材使用で夜の安全を確保!
靴底は一部ゴム貼り仕様で滑りにくい!
形状ハイカット
材質(アッパー)ポリエステル100%
材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底
機能4cm防水・保温性、防寒性
足幅3E
材質(先芯)なし
超軽量素材のEVAラバー素材の防寒長靴です
通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい!
裏ボアで足元ポカポカ
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
カバー部分には、反射テープ付で夜間作業の安全を確保!
靴タイプブーツ
材質(ソール)EVA樹脂・合成ゴム
材質ポリエステル(ボア)
材質(アッパー)EVA樹脂・合成ゴム
材質(先芯)なし
機能防寒/屈曲性/軽量/耐滑性
足幅3E
形状ハイカット
関連キーワード