軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに
材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
つま先部とかかと部に導電材があるため、つま先が浮いた姿勢でも体内の静電気を体外へ逃がします。抗菌防臭加工です。
用途静電気帯電防止仕様靴の中敷。
材質合成材、EVA
機能静電
破れやすいつま先とかかとを、摩擦に強い高強度ポリエチレンで補強しました。底をパイル仕様にしてクッション性をアップしました。
用途革靴、ハード作業対策
色ブラック
材質綿、ポリエステル、高強度ポリエチレン、ポリウレタン
タイプ先丸
こんなお得な商品も!

インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に最適。通気性バツグンのメッシュ素材。
足幅3E
種別スニーカー
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約370(Lサイズ)
機能通気性
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)
機能クッション性、抗菌防臭加工
質量(g/足組)80
左右の足裏形状を科学し、設計された特殊仕様のハードパイルソックスです。自衛隊の40キロ行軍にオススメしている強度で、ハードワーカー様にも多くご利用いただいております。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。
温水(90℃)で丸洗い可能です。
素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。
通気穴が付きでムレにくいです。
滑りにくいソールデザインになっています。
特殊なグリッドデザインのインソールは衝撃を吸収してくれ、快適に着用することが出来ます。
使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。
ヒールストラップ付きです。
セット内容インソール、ヒールストラップ
材質TPE(Steri-tech[[TM上]])
機能静電気防止、通気性、衝撃吸収
靴タイプサンダル
超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。サイドに空気穴があり、通気性抜群です。丸洗い可能です(40℃以下)。
用途クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。
材質アッパー材:軽量EVA、ソール:EVA
規格EN ISO 20347規格
40キロ行軍にも耐える頑丈ノーマルソックス。つま先からカカトまで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは疲れにくい最適着圧を使用半長靴にピッタリの長さに新改良しました。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
材質綿、アクリル、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
入数1足
指タイプ先丸
自衛隊の40キロ行軍用として開発した、頑丈かつ履き心地も追求した五本指ソックス。指先まで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは『最適着圧』を採用し、足元の快適と疲れにくいを実現します。ハードワークの方にも多くご利用頂いております。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
自衛隊の100キロ行軍用として開発した、頑丈な五本指ソックス。指先まで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは『最適着圧』を採用し、足元の快適と疲れにくいを実現します。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
JIS規格合格の静電靴にこのインソールを使用すれば、不快で危険な静電気を逃がす効果を発揮。
JIS T 8103合格静電靴の交換用インソールとしてもお使いいただけます。
足の横アーチを低下から守り、適正な状態で支え、足の踏んばりがきく。
土踏まずを中心に、足裏をしっかりサポートし圧力を分散。
かかとを包み込み、高い衝撃吸収性とホールド感を実現。
インソールには抗菌・防臭加工を施しています。
メーカー商品コード2229130
抗菌防臭加工、吸汗速乾生地使用、踏み抜き防止鋼製板入り、カバー付ショート安全ブーツ!。JIS S級相当鉄製先芯入!
用途一般作業、アウトドア
形状ハイカット
色モスグリーン
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)760(L)
機能抗菌防臭、吸汗速乾、踏抜防止
JIS規格JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品/JIS S級相当
足幅3E
高さ(cm)約28(Lサイズ)
材質(先芯)鉄
靴タイプショートブーツ
銀の活性イオンによる消臭効果があります。吸汗速乾繊維と5本指の効果によりムレを軽減します。スニーカータイプ。かかと付き、ずれ防止のサポート機能付き。
用途安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
色アソート(黒、紺、グレー)
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
従来と比較して20%の軽量化を実現!!
裏面には吸汗ドライ生地を採用し靴内の群れを軽減します。
履き口カバー付きなので水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付きで夜間作業も安心・安全。
5mmの厚みのEVAのインソールを入れているので、衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。
機能軽量
足幅EEE
質量(g)1580(両足L)
種類安全長靴
製法加硫製法
材質(甲被)ラバー
材質(インナー)吸汗性ドライ生地
材質(底部)ラバー
材質(先芯)樹脂
靴タイプ長靴
長靴をはじめとしたロングブーツ用のすべり止めソックスです。
高級綿糸コーマ糸使用で肌触りも良く、ブーツの中でも吸汗性、通気性がよく蒸れにくく快適な履き心地!
足底はクッション感抜群のパイル編み。底面に滑り止め加工を施しており、ブーツの中でも滑りにくく踏ん張りがきき動きやすい!
波型の滑り止めの山は低く、お仕事やスポーツ、普段履きまでゴロゴロせず違和感なく履いて頂けます。クッション性の良いパイル編みは安全靴や長靴にも適しています。
お仕事のみならずトレッキングなどアウトドア用品として用いることもできます!
用途フローリング作業、引越し作業、建材業者、電気関係、介護職に最適
特性吸汗性、通気性、クッション性
材質高級綿糸コーマ糸
指タイプ先丸
色ホワイト
仕様落下物や薬品・血液がかかっても直接足に届かない安全設計、靴の先端(特に親指側)を厚めにガード、つま先を適度に反らしたトゥスプリング設計でつまずきにくい
材質(アッパー)EVA
材質(ソール)EVA
色番10
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(mm)30
関連キーワード