14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンジョブ CP201 アシックス 動画あり
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。 スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式 適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応 形状ローカット 規格JSAA規格A種認定品 材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革 材質(ソール)ゴム底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,000 税込11,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット 機能耐滑性 赤/黒 甲被タイプマジックタイプ 材質(先芯)樹脂 規格JIS T8101 革製S種 材質(アッパー)牛革(スムース仕上) 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 材質(ソール)SX3層底(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 標準質量(g/片足)450(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 中敷クレイドル・インソール
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

驚きの軽量感!。樹脂製のシングルメッシュを採用、布メッシュよりダイレクトに靴内の空気循環を促し、常に爽やかな靴内をキープします。歩行時の重心移動を考慮した超軽量ソール。
足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定品 材質(アッパー)合皮、メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 機能軽量、通気性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サイドファスナーで機能性を高め、滑りにくい耐滑ソールで作業性アップ。
用途運送、建築、土木 足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)320(25.0cm) 機能耐滑性 材質(先芯)樹脂 材質(インソール)EVA 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スポーツテイストのセフティシューズ。 つま先・側面・踵の3箇所に反射材を使用。 夜間や暗所での視認性を高め安全に作業を行えます。 靴底のラバー部分を分割させることにより、屈曲性が抜群ソール。 足のアーチを考慮した立体構造のインソールを採用。 立体構造にすることで抜群のフィット感を実現し、足の疲れを軽減。
形状ローカット 規格JSAA規格B種認定 材質(ソール)EVA+ラバー 材質(甲被)合成皮革 標準質量(g/片足)350 機能抗菌・防臭中底、衝撃吸収、軽量SPソール、耐油性ゴム底、高視認性 足幅EEEE 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【安全性】 1.抜群のグリップ力を実現。 2.高い耐久性を実現。 3.熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。 【快適性】 1.足腰の疲労を軽減し疲れにくい。 1)サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。 2)優れた屈曲性。 2.快適な履き心地。 1)軽量設計。 2)足先にゆとり。 3)オブリーク調木型採用でフィット性向上 4)消臭・抗菌・防カビ機能のある内装材を採用。 5)足にフィットしやすい国産高級牛革を使用。特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)高級牛革(ソフト) 材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー 標準質量(g/片足)410(25.5cm) 靴底3層底 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

抜群のグリップ力。耐滑性能がパワーアップした「新・3層構造底<Hybrid Sole ハイブリッドソール>。さまざまな分野のワーキングユーザーに絶賛されるシモンの安全靴。従来より定評ある安全性では、さらに高性能なものとなりました。設置面積を最大化する「独立懸架方式」と独自意匠底により、あらゆる凸凹床面や平滑床面においても抜群のグリップ力を発揮し、高い安全性を確保します。また軽量化、耐久性、疲労軽減など、あらゆる点で高機能化が図られており、ワーキングユーザーの安全に大きく貢献します。軽量設計
形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)高級牛革(ソフト) 材質(ソール)SX3層底ハイブリッドソール(SX高機能樹脂+SXラバー) 標準質量(g/片足)410(25.5cm) 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プロフェッショナルという名前のダイナスティ。 仕様のすべてがプロの用途に耐えうるスペックで安全作業靴の最高峰です。 勿論JSAA認定A種合格。 傷つきやすい頭部を護るラバートゥガード。 JSAA認定A種合格ワイド樹脂先芯。 衝撃吸収材ポロンを内蔵抜群の耐衝撃性で疲れ知らず。 耐滑区分3のアウトソール。 従来比約2.5倍の耐摩耗性能。
形状ローカット 規格JSAA認定A種合格 材質(アッパー)撥水性人工皮革+テトロンメッシュ 材質(ソール)EVA+耐油性合成ゴム 標準質量(g/片足)366(26.0) 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

イエロー・レッドのステッチを効かせた現場向けシューズ。
用途運送、建築、土木 足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)PU 標準質量(g/片足)430(25.0cm) 機能抗菌防臭・耐油・衝撃吸収・軽量・静電 材質(先芯)樹脂 材質(インソール)EVA 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズです。 アッパー部にニット調素材を使用し通気性を良くしております。 先芯は樹脂製でアッパー部はニット調素材を使用して非常に軽量な仕上がりになっております。 JIS規格L種相当の商品で軽作業用です。 穴あき構造のインソールで表面メッシュ素材を使用しており、ムレ対策も万全です。また厚みもありクッション性も抜群です。 踵テープ部に反射材を付けており夜間の作業にも最適です。 足幅3E相当の靴ひも仕様で調整可能です。 爪先部に合成皮革を使用し爪先をしっかり保護します。 作業服はもちろんのこと普段着にも合うデザインです。
用途軽作業用 材質(アッパー)合成繊維・合成皮革 材質(ソール)EVA・合成ゴム 標準質量(g/片足)約290(26.0の場合) 材質(先芯)樹脂
1足
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滑りにくさを示す、安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の性能を持った靴底です。 靴の磨り減りによる交換時期がわかるスリップサイン付です。 薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用しました。 JSAA認定A種のワークプラスでは最軽量を実現しました。※メーカー比 ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用しました。
用途製造業、運送業など 形状ローカット 質量(g)650 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(ソール)EVA/合成ゴム2層 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能超軽量/耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽量性、クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用した、走り出したくなるワーキングシューズ。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。 かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。 中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。
仕様インナーソール:取替え式 形状ハイカット 質量(g)約450(26.5cm) 種類安全靴 規格JSAA規格A種 認定番号3041 材質(アッパー)合成繊維、人工皮革(合成皮革)、合成樹脂 適合品番中敷:1273A007、1273A008 材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー) 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂 甲被タイプマジックタイプ 足囲3E相当 靴タイプスニーカー
1足
14,500 税込15,950
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

カラー豊富な5色展開! ブラック色は、アッパーもソールもALLブラック! 超軽量&幅広4Eタイプで履きやすい! 靴底は安全面を考慮し、ALLゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮! 超軽量EVAミッドソール採用で履き心地が良い商品です
足幅4E 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 標準質量(g/片足)約370(26cm) 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム 規格JSAA A種認定 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)