人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
用途印刷工場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業
足幅EEE
色ホワイト
規格JSAA A種認定
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA/合成ゴム
機能軽量、クッション性、耐滑性、静電気防止、軽量、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS T 8103一般静電保護靴に準拠
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!

コックシューズ 厨房用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
レストラン厨房、給食事業、食品工場eatに向けた専用ワークシューズ。
「滑りにくい」・「快適設計」・「軽量設計」の3つの特徴により、ハードなワークシーンを快適にサポートします。
足幅3E
仕様強化プラスチック、カップインソール
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)PU(耐加水分解)
材質(ソール)EVA+ラバー
標準質量(g/片足)約260
機能耐滑性、軽量
JIS規格JIS規格L級適合
材質(先芯)樹脂
性別男女兼用
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
優れた耐滑性。靴底からの伝熱に対する高温耐熱性。
(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」高温耐熱性(区分3)。中敷きを挿入した状態で測定。
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(ベロア)
材質(ソール)合成ゴム1層底
機能耐熱性・耐薬品性・耐油性・耐滑性
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
質量(g/足組)1440(26.0cm)
メーカー商品コード2189890
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付。「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)。(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付。
質量(g)1260(26.0cm/両足で)
サイズ(cm)26
材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能静電、踏み抜き防止、耐熱、耐薬品性、耐油性
JIS規格JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格
足幅3E
材質(先芯)ワイドACM樹脂
1足
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性
標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き)
靴タイプ長靴
関連キーワード