浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。
枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。
気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。
アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。
内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。
室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品ボード押え×4
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
色ホワイト
関連キーワード