こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
額縁タイプです。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠取付可能です。
ヒンジの位置を後から決めることができます。
フリーハンガーの採用で取付位置自由です。
スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。
枠材外額縁・内額縁
付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4
材質(外枠・内枠)A6063S-T5
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。
支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC
付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
簡単取付の天井ハッチです。
サイズ454×454
材質/仕上アルミ/アルマイト
天井施工開口寸法(mm)456×456
内枠ボード材切断寸法(mm)415×415
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。
フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。
遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ支持(フリー)
目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用
材質アルミ製
仕様目地専用タイプ
色シルバー
タイプコインロック式
仕上アルマイト処理
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34
付属品ボード押え×4、ハンガー×4
錠前錠なし
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
ダブルヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。
開口寸法(mm)454
材質(内枠、外枠)A6063S-T5
色ブラック
呼び寸法45
付属品ボードおさえ×4/ハンガー×4
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。
指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。
また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口
材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理
取付金具チャンネルキャッチ
取扱説明書(1.26MB)
天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます
スピード施工タイプで施工時間を大幅に短縮
目地に隙間がなくチリやほこりが落ちにくい構造
内枠の開口方向は設置後でも変更可能
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。
2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。
鍵付きタイプも用意しております。
用途室内用天井点検口
取付金具吊り金具
ハイハッチGMよりもスリムに、さらに施工しやすくなりました。外枠:額縁、内枠:目地タイプで施工性とデザイン性を両立。木枠にも取付可能。
材質外枠、内枠/アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト処理
設置場所天井
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。
枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。
木枠にも取り付け可能です。
用途室内用天井点検口
取付金具吊り金具
天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます
コスト重視の普及品タイプ
外枠ハンガーはねじ込み式
内枠ボード押さえもねじ込み式
寸法(mm)451×31
色シルバー
開口寸法(mm)454
内枠ボード材切断寸法(mm)411
1箱(10台)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
額縁幅16.5mmの細額縁タイプ。軸式開閉機構の簡単操作で枠の着脱が可能。
工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。
内枠ボード押さえ金具が上下にスライドするので、ボード厚さ6~26mmまで対応。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5
色シルバー
付属品ハンガー×4
すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。
指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。
また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口
ハイハッチGMよりもさらにスリムに、さらに施工しやすくなりました。
外枠が額縁、内枠が目地タイプとなっており、施工性とデザイン性を両立しております。
木枠にも取付が可能です。
用途室内用天井点検口
材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
仕上外枠・内枠/アルマイト処理
取付金具吊り金具
取扱説明書(0.25MB)
スリムな額縁で意匠性をアップさせています。指で開閉できる便利な係止スライドを採用しています。
用途室内用天井点検口
材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
仕上外枠・内枠/アルマイト処理
取付金具吊り金具
取扱説明書(0.25MB)
外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。
用途室内用天井点検口
取付金具吊り金具
A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。
一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。
天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。
用途室内用天井点検口
取付金具吊り金具
24時間換気に適した開口率32%。Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。吊り金具は自立式で取付位置が自由です。外枠4面に内枠を取付可能です。
用途24時間換気システムの吸気口下への設置。天井裏や屋根裏の配線などの点検用。
セット内容ハンガー:4個
材質枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)
色シルバー
高さ(mm)45
省エネ基準に適した気密性
気密材により冷暖房効率と遮音性アップ
用途天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます。
寸法(mm)□300×H31
色シルバー
開口寸法(mm)□454
内枠ボード材切断寸法(mm)□410
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
関連キーワード