表面はやわらかい軟質樹脂を使用し、雨で濡れても滑りにくく安全なU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用)です!。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は歩道用5.0KNをクリアしています。表面はやわらかい軟質樹脂を使用しています。補強金具付で安心です。グレーチングのすき間は6mm以下です。樹脂製のため軽量です。水圧による浮き上がりはありません。耐候性に優れています。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など
適合歩道
材質硬・軟質塩化ビニル (P.V.C.)、ステンレス
長さ(mm)999
色ライトグレー
高さ(mm)30
種類U字溝
特性抗菌・防カビ仕様
適合荷重(kN)5
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など
適合歩道
材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス
長さ(mm)999
質量(kg)3.4
高さ(mm)30
種類U字溝
幅B(mm)90
溝幅(mm)100
幅A(mm)75
幅W(mm)135
適合荷重(kN)5
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
関連キーワード