8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付 材質鋼板 種類U字溝 本体厚さ(mm)3.2 適合車種歩道用 本体長さL(mm)600
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚 適合車種乗用車(T-2) 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類U字溝 種別ノンスリップ・側溝用
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) 寸法(mm)排水部:9 表面処理ケンボージンク処理 アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
8,998 税込9,898
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) 寸法(mm)排水部:9 表面処理溶融亜鉛めっき アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
7,398 税込8,138
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スベリ止め付きの縞板(3.2mm)を使用し溝部分を覆ってしまう縞鋼板付きのU字溝用グレーチング。溝の中が見えないので美観を損ないません。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝 材質SS400 タイプ歩道 種類U字溝 寸法L(mm)995 荷重歩道用 表面シマ鋼板 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
8,798 税込9,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)