U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用
種類U字溝
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
タイプ組溝式
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)995
アングル寸法(mm)L-40×40×5
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用
種類U字溝
材質スチール
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
こんなお得な商品も!

グレーチング 歩道用
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途歩道用
種類U字溝
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)995
タイプ組溝式
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)995
寸法h(mm)19
荷重(歩道用)5.0kN/m2
アングル寸法(mm)L-30×30×3
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状並目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ並目
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚
適合車種乗用車(T-2)
本体長さL(mm)995
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約993
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約30
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目
タイプU字溝・側溝用
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
ピッチ(mm)33
本体長さL(mm)600
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
すきま(mm)9.5
ピッチP(mm)12.5
本体長さL(mm)995
リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40
本体長さL(mm)995
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
ピッチ(mm)33
本体長さL(mm)995
スチール製の模様鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋
材質鋼製(スチール)
寸法(mm)排水部:9
表面処理ケンボージンク処理
アングル寸法(mm)L-30×30×3
すきま(mm)6
スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋
材質鋼製(スチール)
寸法(mm)排水部:9
表面処理ケンボージンク処理
アングル寸法(mm)L-30×30×3
すきま(mm)6
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋
材質鋼製(スチール)
寸法(mm)排水部:9
表面処理溶融亜鉛めっき
アングル寸法(mm)L-30×30×3
すきま(mm)6
スチール製の模様鋼板付タイプのグレーチング!。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋
材質鋼製(スチール)
寸法(mm)排水部:9
表面処理溶融亜鉛めっき
アングル寸法(mm)L-30×30×3
すきま(mm)6
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋
材質鋼製(スチール)
タイプ極細目
種類U字蓋用
ピッチ(mm)バー:12
表面処理ケンボージンク処理
加工ローレット加工(すべり止め)
アングル寸法(mm)L-30×30×3
すきま(mm)6
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋
材質鋼製(スチール)
タイプ極細目
種類U字蓋用
ピッチ(mm)バー:12
表面処理溶融亜鉛めっき
加工ローレット加工(すべり止め)
アングル寸法(mm)L-30×30×3
すきま(mm)6
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋
材質鋼製(スチール)
タイプゴムパッキン付/極細目
種類U字蓋用
ピッチ(mm)バー:12
表面処理ケンボージンク処理
加工ローレット加工(すべり止め)
アングル寸法(mm)L-30×30×3
すきま(mm)6
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋
材質鋼製(スチール)
タイプゴムパッキン付/極細目
種類U字蓋用
ピッチ(mm)バー:12
表面処理溶融亜鉛めっき
加工ローレット加工(すべり止め)
アングル寸法(mm)L-30×30×3
すきま(mm)6
U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
表面はやわらかい軟質樹脂を使用し、雨で濡れても滑りにくく安全なU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用)です!。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は歩道用5.0KNをクリアしています。表面はやわらかい軟質樹脂を使用しています。補強金具付で安心です。グレーチングのすき間は6mm以下です。樹脂製のため軽量です。水圧による浮き上がりはありません。耐候性に優れています。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など
適合歩道
材質硬・軟質塩化ビニル (P.V.C.)、ステンレス
長さ(mm)999
色ライトグレー
高さ(mm)30
種類U字溝
特性抗菌・防カビ仕様
適合荷重(kN)5
U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
用途U事溝向けタイプ
長さ(mm)998
種類U字溝
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。
足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
長さ(mm)498
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ 独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
用途U事溝向けタイプ
長さ(mm)998
種類U字溝
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
用途U事溝向けタイプ
長さ(mm)998
種類U字溝
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など
適合歩道
材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス
長さ(mm)999
質量(kg)3.7
高さ(mm)30
種類U字溝
幅B(mm)108
溝幅(mm)120
幅A(mm)93
幅W(mm)153
適合荷重(kN)5
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用
材質SS400
タイプ歩道
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用
材質SS400
タイプ歩道
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき
スベリ止め付きの縞板(3.2mm)を使用し溝部分を覆ってしまう縞鋼板付きのU字溝用グレーチング。溝の中が見えないので美観を損ないません。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝
材質SS400
タイプ歩道
種類U字溝
寸法L(mm)995
荷重歩道用
表面シマ鋼板
処理方法溶融亜鉛めっき
関連キーワード
1
2
次へ