U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき
側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
歩道用みぞぶたです。プレーンタイプの一般的な圧接型グレーチングです。
用途歩道用グレーチング
材質SS400
タイプ歩道用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
歩道用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途歩道用グレーチング
材質SS400
タイプ歩道用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面ノンスリップ
側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
関連キーワード