61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部コーポレーション横断・側溝用溝蓋
道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
種類みぞぶた 材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400 長さ(mm)995 タイプVギザ ピッチ並目 ピッチ(mm)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒) 寸法b(mm)995
1枚
9,898 税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。
用途車道用 種類みぞぶた 厚さ(mm)(ベアリングバー)3 タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行) ピッチ細目 ピッチ(mm)(クロスバー)100 寸法b(mm)997 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目プレーンタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 付属品Cクリップ4個 材質SS400 タイプ横断溝/側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

あらゆる荷重条件に耐えられる設計で、優れた強度と耐久性のある製品です。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
8,698 税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

道路や駐車場、公園、テーマパークなどさまざまな場所で使用されている側溝用のグレーチング。耐久性、耐食性、安全性に優れたシリーズです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
8,698 税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 付属品Cクリップ4個 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Cクリップ付きの騒音低減用みぞぶたです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

素肌に優しい樹脂製のグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、グレーチング上面のみ素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
用途プールや浴室などの排水溝に。 長さ(mm)1000 適合荷重歩行用 種類みぞぶた 材質/仕上メインバー/材質:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー/材質:ABS、エンドキャップ/材質:ABS、受枠/材質:SUS304、アンカー/材質:SECC
1枚
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
用途横断溝用 長さ(mm)995 材質スチール
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用します。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することにより繰返し衝撃荷重に強く、ガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用 長さ(mm)995 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

側溝用のグレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
寸法b(mm)995
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類側溝蓋 材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
1台
6,398 税込7,038
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ザラザラ50タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 歩道用グレーチングです。
用途歩道用 種類U字溝 タイプU字溝歩道用 ピッチ(mm)(クロスバー)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19 アングル(エンド)L30×3 等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

側溝用のボルト固定式グレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
寸法b(mm)995
1枚
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

側溝用のボルト固定式グレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

適用荷重T-14タイプの横断用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重T-14
1枚
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重T-20タイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重T-20
1枚
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重2tタイプの横断用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重2t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
1枚
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重2tタイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重2t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
1枚
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重1tタイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重1t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
1枚
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(目地無タイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適用荷重T-14タイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重T-14
1枚
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重T-25タイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重T-25
1枚
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重1tタイプの横断用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重1t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
1枚
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重3tタイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重3t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
1枚
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重T-25タイプの横断用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重T-25
1枚
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重T-20タイプの横断用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重T-20
1枚
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重3tタイプの横断用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重3t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
1枚
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ細目 種類みぞぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,498 税込10,448
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400 ピッチ(mm)15
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適用荷重T-20タイプの横断用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 パッキンAタイプ(パッキン無) 適用荷重T-20
1枚
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重T-14タイプの横断用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 パッキンAタイプ(パッキン無) 適用荷重T-14
1枚
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重T-25タイプの側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 パッキンAタイプ(パッキン無) 適用荷重T-25
1枚
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重T-14タイプの側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 パッキンAタイプ(パッキン無) 適用荷重T-14
1枚
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重1tタイプの側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 パッキンAタイプ(パッキン無) 適用荷重1t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
1枚
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ!交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

適用荷重3tタイプの横断用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 パッキンAタイプ(パッキン無) 適用荷重3t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
1枚
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)