15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素肌に優しい樹脂製のグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、グレーチング上面のみ素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
用途プールや浴室などの排水溝に。 長さ(mm)1000 適合荷重歩行用 種類みぞぶた 材質/仕上メインバー/材質:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー/材質:ABS、エンドキャップ/材質:ABS、受枠/材質:SUS304、アンカー/材質:SECC
1枚
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂製のノンスリップタイプの樹脂グレーチング!出入口に最適です。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋のみとなっております。
仕様逆目 材質樹脂 長さ(mm)999
1枚
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)997 ピッチ並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので安心。壁際等に最適なノンスリップタイプの樹脂グレーチングです。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋のみとなっております。
仕様順目 材質樹脂 長さ(mm)999
1枚
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂製のノンスリップタイプの樹脂グレーチング!強度が必要な場所に最適な補強仕様です。出入口に最適です。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋のみとなっております。
仕様補強仕様、逆目 材質樹脂 長さ(mm)999
1枚
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
用途室内プールや浴室などの排水溝に。 材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304 長さ(mm)998 高さ(mm)20 強度歩行用(3500N/m2)
1枚
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。 清掃時のグレーチングの持ち上げに便利な把手付です。
用途室内プールや浴室などの排水溝に。 材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304 長さ(mm)998 高さ(mm)20 強度歩行用(3500N/m2)
1枚
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

自然の素材感を活かした合成木材製のみぞ蓋です。リサイクルウッド材は腐食に強く、耐候性に優れ、再利用も可能です。また、木特有のササクレがなく、素足での歩行も可能です。
用途公園や建物外構の木製デッキ部、和風建築物等のみぞ蓋に。 材質メインバー:リサイクルウッド、ベース:SUS304 長さ(mm)500 チョコ 高さ(mm)20 強度歩行用(5kN/m2)
1枚
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然の素材感を活かした合成木材製のみぞ蓋です。リサイクルウッド材は腐食に強く、耐候性に優れ、再利用も可能です。また、木特有のササクレがなく、素足での歩行も可能です。段差のない場所でも水の流れ込みをシャットアウトする縦目タイプです。
用途ベランダや木製デッキ部と室内に段差のない福祉施設等に。 材質メインバー:リサイクルウッド、ベース:SUS304 長さ(mm)499 チョコ 高さ(mm)30 強度歩行用(5kN/m2)
1枚
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1枚
6,298 税込6,928
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目プレーンタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 付属品Cクリップ4個 材質SS400 タイプ横断溝/側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 付属品Cクリップ4個 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Cクリップ付きの騒音低減用みぞぶたです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

鋳鉄製インターロッキングブロック用側溝用
長さ(mm)598 ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)10
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴムグレみぞふたは、側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングです。
材質(本体)EPDM、(芯材)スチール 荷重(t)歩道用 寸法b(mm)990 寸法h(mm)25
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)