スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)993
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
種類U字溝
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
適合荷重歩行用
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
寸法b(mm)995
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)995
種類U字溝
寸法b(mm)995
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
長さ(mm)498
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)9
等分布荷重(kN/m2)3500
適合荷重歩行用
ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
種類U字溝
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)5
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)993
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
種類U字溝
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
適合荷重歩行用
ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
適合荷重歩行用
種類U字溝
等分布荷重(kN/m2)5
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)995
種類U字溝
寸法b(mm)995
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途車両の通行がない歩道等に。
材質スチール(SS400)
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
荷重歩行用(5.0kN/m2)
すきま(mm)27
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール
ピッチ(mm)12.5
荷重(t)歩道用
スチールグレーチング。歩道用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)歩道用
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)2
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)6
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質スチール(SS400)
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
ピッチ細目
種類U字溝
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)6
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)2
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
寸法H(mm)100
スチールグレーチング。側講用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)2
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。側講用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。側講用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
スチールグレーチング。側講用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)6
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
ピッチ(mm)15
高さH(mm)かさあげ:100
すきま(mm)10
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)2
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。スチールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。スチールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)6
関連キーワード
1
2
3
次へ