製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。
連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。
プラスチック製のため腐食しません。
リサイクルが可能です。
スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。
表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類U字溝
仕様U字溝用
適合(荷重側溝)歩道用
材質ポリカーボネイト
長さ(mm)600
色グレー
耐荷重(kg)500
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
長さ(mm)997
ピッチ並目
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな7色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など
適合歩道
材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス
長さ(mm)999
質量(kg)6.4
色ダークグレー
高さ(mm)30
種類U字溝
幅B(mm)293
溝幅(mm)300
幅A(mm)278
幅W(mm)338
適合荷重(kN)3.5
1枚
¥61,980
税込¥68,178
11日以内出荷
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな8色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など
適合歩道
材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス
長さ(mm)999
質量(kg)6.4
色ブラウン
高さ(mm)30
種類U字溝
幅B(mm)293
溝幅(mm)300
幅A(mm)278
幅W(mm)338
適合荷重(kN)3.5
1枚
¥61,980
税込¥68,178
11日以内出荷
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など
適合歩道
材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス
長さ(mm)999
質量(kg)6.4
高さ(mm)30
種類U字溝
幅B(mm)293
溝幅(mm)300
幅A(mm)278
幅W(mm)338
適合荷重(kN)3.5
バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。
メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。
抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
用途室内プールや浴室などの排水溝に。
材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304
長さ(mm)998
高さ(mm)20
強度歩行用(3500N/m2)
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな6色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など
適合歩道
材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス
長さ(mm)999
質量(kg)6.4
色ライトグレー
高さ(mm)30
種類U字溝
幅B(mm)293
溝幅(mm)300
幅A(mm)278
幅W(mm)338
適合荷重(kN)3.5
1枚
¥61,980
税込¥68,178
11日以内出荷
バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。
メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。
抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
清掃時のグレーチングの持ち上げに便利な把手付です。
用途室内プールや浴室などの排水溝に。
材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304
長さ(mm)998
高さ(mm)20
強度歩行用(3500N/m2)
滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂製のノンスリップタイプの樹脂グレーチング!強度が必要な場所に最適な補強仕様です。出入口に最適です。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋のみとなっております。
仕様補強仕様、逆目
材質樹脂
長さ(mm)999
自然の素材感を活かした合成木材製のみぞ蓋です。リサイクルウッド材は腐食に強く、耐候性に優れ、再利用も可能です。また、木特有のササクレがなく、素足での歩行も可能です。
用途公園や建物外構の木製デッキ部、和風建築物等のみぞ蓋に。
材質メインバー:リサイクルウッド、ベース:SUS304
長さ(mm)500
色チョコ
高さ(mm)20
強度歩行用(5kN/m2)
長さ(mm)598(蓋)
種類U字溝
材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ
開口率(%)約22
自然の素材感を活かした合成木材製のみぞ蓋です。リサイクルウッド材は腐食に強く、耐候性に優れ、再利用も可能です。また、木特有のササクレがなく、素足での歩行も可能です。段差のない場所でも水の流れ込みをシャットアウトする縦目タイプです。
用途ベランダや木製デッキ部と室内に段差のない福祉施設等に。
材質メインバー:リサイクルウッド、ベース:SUS304
長さ(mm)499
色チョコ
高さ(mm)30
強度歩行用(5kN/m2)
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目プレーンタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
付属品Cクリップ4個
材質SS400
タイプ横断溝/側溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
付属品Cクリップ4個
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
Cクリップ付きの騒音低減用みぞぶたです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。
用途横断溝用
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
歩道用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様足付
材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色
適合車種歩道用
鋳鉄製インターロッキングブロック用側溝用
長さ(mm)598
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)10
ゴムグレみぞふたは、側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングです。
材質(本体)EPDM、(芯材)スチール
荷重(t)歩道用
寸法b(mm)990
寸法h(mm)25
ゴムグレU字溝フタKGLタイプは、耐候性ゴムE.P.D.Mを使用しているので、弾力性に優れ、安全性が高いので子供たちが遊びまわる校庭・公園はもちろんのこと、スパイクを使用する陸上競技場・ゴルフ場等でも最適にご使用頂けます。また、グラウンド・テニスコート等の側溝・排水溝にも数多くご使用されております。
材質(本体)EPDM、(芯材)SGHC
荷重(t)歩道用
寸法b(mm)590
寸法h(mm)40
関連キーワード