Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ
種類みぞぶた
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき
種類みぞぶた
側溝用のグレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
寸法b(mm)995
側溝用のボルト固定式グレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき
ゴムグレみぞふたは、側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングです。
材質(本体)EPDM、(芯材)スチール
荷重(t)歩道用
寸法b(mm)990
寸法h(mm)25
スチールグレーチング。歩道用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)歩道用
側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)6
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)2
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用/側溝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
歩道用みぞぶたです。プレーンタイプの一般的な圧接型グレーチングです。
用途歩道用グレーチング
材質SS400
タイプ歩道用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
スチールグレーチング。側講用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
スチールグレーチング。側講用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)6
スチールグレーチング。側講用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。側講用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。側講用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)6
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用/側溝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面ノンスリップ
歩道用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途歩道用グレーチング
材質SS400
タイプ歩道用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面ノンスリップ
スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。細目固定式スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
スチールグレーチング。細目固定式スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。細目固定式スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。細目スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
ピッチ(mm)12.5
荷重(t)歩道用
スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)
スチールグレーチング。細目スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
ピッチ(mm)15
荷重(t)6
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
スチールグレーチング。細目スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
ピッチ(mm)15
荷重(t)25
スチールグレーチング。細目スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
ピッチ(mm)15
荷重(t)20
スチールグレーチング。細目スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
ピッチ(mm)12.5
荷重(t)2
関連キーワード
1
2
3
次へ