98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
荷重種別歩道用 種類U字溝 寸法h(mm)19
1枚
4,798 税込5,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ローレットタイプ 材質ステンレス(SUS304) 種類U字溝
1枚
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用 種類U字溝 材質スチール
1セット
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ノーマルタイプ 材質ステンレス(SUS304) 種類U字溝
1枚
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 寸法(mm)スキマ:9.5 ピッチ細目 種類U字溝 ピッチ(mm)メインバー:12.5
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)995 種類U字溝 寸法b(mm)995 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 幅(mm)997 ピッチ(mm)(クロスバー)10
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、Tバー・ローレットタイプ 材質ステンレス(SUS304) 種類U字溝 耐荷重歩道
1枚
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
種類U字溝 寸法B(mm)995 寸法b(mm)995
1枚
7,698 税込8,468
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 寸法(mm)スキマ:27 ピッチ普通目 種類U字溝 ピッチ(mm)メインバー:30 耐荷重歩道
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ普通目 種類U字溝
1枚
5,398 税込5,938
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス製プレーンタイプ歩道U字溝用
適合荷重歩行用 種類U字溝 等分布荷重(kN/m2)5 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ザラザラ50タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 歩道用グレーチングです。
用途歩道用 種類U字溝 タイプU字溝歩道用 ピッチ(mm)(クロスバー)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19 アングル(エンド)L30×3 等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 幅(mm)997 高さ(mm)19 ピッチ(mm)(クロスバー)10 耐荷重歩道用
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ細目 種類U字溝
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)993 種類U字溝 ピッチ(mm)30 適合荷重歩行用 寸法b(mm)993 寸法h(mm)19 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
種類U字溝 材質ステンレス(SUS304) 仕様U字溝用、Tバー・ノーマルタイプ 耐荷重歩道
1枚
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
種類U字溝 ピッチ普通目 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ
1枚
11,980 税込13,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 幅(mm)995 ピッチ(mm)(クロスバー)10
1枚
9,698 税込10,668
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ並目 材質スチール溶融亜鉛めっき 幅(mm)995 ピッチ(mm)(クロスバー)50
1枚
7,498 税込8,248
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノンスリップタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 寸法(mm)スキマ:27 ピッチ普通目 種類U字溝 ピッチ(mm)メインバー:30 耐荷重歩道
1枚
8,398 税込9,238
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 幅(mm)995 高さ(mm)25 ピッチ(mm)(クロスバー)10 耐荷重歩道用
1枚
9,698 税込10,668
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
ピッチ細目 種類U字溝 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
1枚
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

歩道用ステンレスU字溝用みぞぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
材質SUS304 長さ(mm)994 厚さ(mm)15 種類みぞぶた アングル寸法(mm)L30×30×3
1個
40,980 税込45,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)993 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき 種類U字溝 ピッチ(mm)30 寸法b(mm)993 寸法h(mm)19 適合荷重歩行用
1枚
4,798 税込5,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)995 種類U字溝 寸法b(mm)995 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
7,798 税込8,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

車道用ステンレスU字溝用みぞぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
材質SUS304 荷重(t)14
1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 幅(mm)997 ピッチ(mm)(クロスバー)10
1枚
8,598 税込9,458
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
材質スチール製SS400 荷重(t)14
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
種類U字溝 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)5 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 幅(mm)997 高さ(mm)19 ピッチ(mm)(クロスバー)10 耐荷重歩道用
1枚
8,598 税込9,458
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
ピッチ細目 種類U字溝 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 幅(mm)995 ピッチ(mm)(クロスバー)10
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304 長さ(mm)994 種類U字溝 ピッチ(mm)30
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304 長さ(mm)994 種類U字溝 ピッチ(mm)22
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304 長さ(mm)994 種類U字溝 ピッチ(mm)15
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)