2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 長さ(mm)995 形状並目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)33 表面処理溶融亜鉛メッキ 荷重歩道用 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約993 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約30 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ