商品豆知識
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
長さ(mm)997
ピッチ並目
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状並目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ並目
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
タイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用
等分布荷重(kN/m2)5.0
形状並目 ノンスリップ
ピッチ並目
こんなお得な商品も!

グレーチング 歩道用 圧接タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
長さ(mm)995
形状並目 ノンスリップ
厚さ(mm)5
タイプみぞぶた、側溝用、歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)33
表面処理溶融亜鉛メッキ
荷重歩道用
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用
ピッチ細目
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ
種類みぞぶた
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき
種類みぞぶた
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
グレーチングを溝にボルトで固定することで、金属衝撃による騒音を減らし、快適な空間を創造するみぞぶたです。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
あらゆる荷重条件に耐えられる設計で、優れた強度と耐久性のある製品です。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。
種類かさあげみぞぶた
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
グレーチングを溝にボルトで固定することで、金属衝撃による騒音を減らし、快適な空間を創造するみぞぶたです。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
道路や駐車場、公園、テーマパークなどさまざまな場所で使用されている側溝用のグレーチング。耐久性、耐食性、安全性に優れたシリーズです。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
住宅地などの騒音防止区域に適しています。あらゆる路面で横断溝用グレーチングとしてご使用いただけます。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
歩行者専用道路の溝に適した溝蓋です。
用途歩道用
長さ(mm)993
材質スチール
質量(kg)5.9
ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
適合荷重5.0KN/m2
住宅地などの騒音防止区域に適しています。あらゆる路面で横断溝用グレーチングとしてご使用いただけます。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途横断溝用
長さ(mm)995
種類みぞぶた
材質スチール
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
長さ(mm)995
種類U字溝
ピッチ細目
種別ノンスリップ
アルミニウム製プレーンタイプ
適合荷重歩行用
種類ますぶた
等分布荷重(kN/m2)3500
材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
ステンレス製のため錆びにくい商品です
材質SUS304
長さ(mm)994
集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。
用途車両の通行がない歩道等に。
材質スチール(SS400)
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
荷重歩行用(5.0kN/m2)
すきま(mm)27
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用
種類U字溝
材質スチール
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
開閉には細目専用ハンドルがあります。
用途横断溝・側溝用
種類みぞぶた
ピッチ細目
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
寸法b(mm)995
横断溝・側溝用細目スチールグレーチングです。
用途横断溝・側溝用
種類みぞぶた
ピッチ細目
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
用途横断溝用
長さ(mm)995
材質スチール
ステンレス製のため錆びにくい商品です
材質SUS304
長さ(mm)994
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途車両の通行がない歩道等に。
材質スチール(SS400)
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
荷重歩行用(5.0kN/m2)
すきま(mm)27
歩道用ステンレス側溝用みぞぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
材質SUS304
長さ(mm)994
厚さ(mm)15
種類みぞぶた
固定方式にはAタイプ、Bタイプの2種類があります。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。ボルトの開閉にはT型レンチをご使用ください。
用途横断溝用
ピッチ細目
材質スチール
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
材質スチール(SS400)
寸法H(mm)100
ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
材質SUS304
長さ(mm)994
アルミニウム製ノンスリップタイプ
適合荷重歩行用
種類ますぶた
等分布荷重(kN/m2)3500
材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用します。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することにより繰返し衝撃荷重に強く、ガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用
長さ(mm)995
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ