交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
長さ(mm)997
ピッチ並目
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状並目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ並目
種類みぞぶた
タイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用
等分布荷重(kN/m2)5.0
形状並目 ノンスリップ
ピッチ並目
こんなお得な商品も!

グレーチング 歩道用 圧接タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
長さ(mm)995
形状並目 ノンスリップ
厚さ(mm)5
タイプみぞぶた、側溝用、歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)33
表面処理溶融亜鉛メッキ
荷重歩道用
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき
種類みぞぶた
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ
種類みぞぶた
関連キーワード