48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)997 ピッチ並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 長さ(mm)995 形状並目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)33 表面処理溶融亜鉛メッキ 荷重歩道用 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状並目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ並目
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付 形状細目、ノンスリップ 種類みぞ蓋、横断用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。ベアリングバーのピッチを細目は15mm/16.5mm/18mmの3種類にしています。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
形状細目、ノンスリップ 種類みぞ蓋、横断用、側溝用 溝幅(mm)600 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付 形状並目、ノンスリップ 種類みぞ蓋、横断用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
7,798 税込8,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
形状細目、ノンスリップ 厚さ(mm)ベアリングバー:7 質量(kg)31 種類側溝用 溝幅(mm)600 表面処理溶融亜鉛めっき サイズ(mm)エンドアングル:L40×40×4【内幅×外幅×長さ×高さ】590×662×997×25 ベアリングバー高さ(mm)25 適用荷重一般用、エコノミー用:共にT-2
1枚
36,980 税込40,678
11日以内出荷

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類かさあげ ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき
1枚
11,980 税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類かさあげ ピッチ並目 材質スチール溶融亜鉛めっき ピッチ(mm)(クロスバー)50
1枚
9,698 税込10,668
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
形状細目、ノンスリップ 種類VS側溝タイプ、かさ上げ、側溝用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類かさあげ ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付
1枚
12,980 税込14,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
形状細目、ノンスリップ 種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類かさあげ ピッチ並目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 ピッチ(mm)(クロスバー)50
1枚
10,980 税込12,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
形状並目、ノンスリップ 種類VS側溝タイプ、かさ上げ、側溝用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
10,980 税込12,078
11日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
形状並目、ノンスリップ 種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング 材質SS400 タイプ側溝用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,798 税込5,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ
1枚
5,698 税込6,268
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング 材質SS400 タイプ側溝用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ
1枚
5,698 税込6,268
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,798 税込5,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝用/側溝用 ピッチ細目 種類みぞぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
5,498 税込6,048
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝用/側溝用 ピッチ細目 種類みぞぶた 表面ノンスリップ
1枚
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ細目 種類みぞぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。ノンスリップタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ細目 種類みぞぶた 表面ノンスリップ
1枚
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目プレーンタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 付属品Cクリップ4個 材質SS400 タイプ横断溝/側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 付属品Cクリップ4個 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,498 税込10,448
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)
1枚
6,298 税込6,928
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ!交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1枚
6,298 税込6,928
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Cクリップ付きの騒音低減用みぞぶたです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途溜桝用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類かさあげ 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類かさあげ 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

四面ツバ細目改良桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で改良桝に最適なます蓋。
用途改良桝用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)