マグネットで簡単に着脱可能!卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
用途卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。 マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 三脚は自由に高さ調節が可能で、最大約205mmまで伸ばせます。 付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 ホルダーなどでスマートフォンを直接挟んで固定しないため、着脱の際に傷つく心配がありません。 コンパクトに折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 縦に180度、横に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて撮影ができます。 スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き)材質三脚本体:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄色ブラック質量(g)三脚本体:約133、メタルプレート:約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×44×135(収納時)※突起部除く耐荷重(g)約280※マグネット使用する場合のみ