スリムに折りたためるポケット三脚に、スマートフォンホルダーを装備。スマートフォン、カメラ、ビデオカメラに対応する、テーブル三脚です。脚の基部はアルミ製で、2段階の開脚機構付き。より低い位置でもセットが可能です。自由雲台は首振りと縦位置・横位置変更ができ、見やすい・録りやすい位置で固定できます。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
質量(g)180
全高(mm)170
最低高さ(mm)105
縮長(mm)205
最大積載荷重(g)300
本製品は携帯電話及びスマートフォン、コンパクトデジタルカメラなどの機器にお使いいただける小型タイプの三脚です。
機器を縦・横に取り付けることが可能なマウントが付いています。
マウントを使用する事により、三脚固定用のネジ穴がない機器も、挟んで固定する事が可能です。
三脚の脚の部分はフレキシブルに変形しますので、平面に置くだけでなく、あらゆる場所に巻き付けて固定するなど、従来の三脚とは違う固定方法をとることができます。
カメラ撮影やビデオ撮影、動画視聴など、デジタル機器を固定して使用したい時に大変便利です。
ネジ穴が2カ所になっておりますので、お好みで使い分けることが可能です。
セット内容三脚本体×1、マウント×1
耐荷重(kg)0.3
本体質量(g)80
取付可能寸法(mm)幅60~85/厚み10まで
仕様カメラ取付ねじサイズ:U1/4"地上最低高:57mm
寸法(mm)28(W)×24(D)×83(H)
質量(g)55(リモコン10含む)
全高(mm)74
アズワン品番64-7916-28
耐荷重(g)300
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m、専用三脚セット。高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル。専用ハードケース付属。一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、モニターホルダー、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし)
質量(kg)約4.9(ケース除く)
長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7
取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ)
縮長(mm)1700
耐荷重(g)300以下
ロッド外径R(Φmm)最大50
継本数(本)10
1セット
¥125,799
税込¥138,379
欠品中
最長7.5m / フルカーボンを採用し、最高クラスの軽さと安定性を実現。便利なアクセサリー類がセットになったコンプリートモデル。従来のグラスファイバー製に比べ、更に軽量化。持ち運びをより便利に。長く伸ばした際の安定・高剛性が高くなりました。外観も一段と美しく、高級感にあふれる仕上がりになりました。屋根上、屋根裏などの高所点検業務/ドローン禁止地域での空撮写真・映像撮影/各種スポーツの高所俯瞰映像分析/イベント時の高所定点カメラ/水中撮影、水中点検など様々な現場・用途でお使いいただいています。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚(伸縮式)、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド:フルカーボン
質量(kg)約3.6
長さ(m)最長約7.5、収納時約1.55
取付部カメラ:自由雲台装着
縮長(mm)1550
耐荷重(g)300以下(伸縮三脚を使用した場合の耐荷重です。通常三脚とは異なります。)
継本数(本)6
1セット
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m。高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル。専用ハードケース付属。一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ、専用フットペダル(※他製品には使用できません)
材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし)
質量(kg)約3.5
長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7
取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ)
縮長(mm)1700
耐荷重(g)300以下
ロッド外径R(Φmm)最大50
継本数(本)10
1本
¥107,999
税込¥118,799
7日以内出荷
携帯に便利なキーホルダータイプ。極めてコンパクトではありますが、300gの耐荷重を確保していますので、軽量コンパクトデジカメに使用できます。主に室内でのセルフタイマーやリモコン撮影に威力を発揮します。
耐荷重(g)300以下
質量(g)約18
高さ(mm)(最長開脚)約80
段数2段
縮長(mm)約80
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
材質ロッド主素材:グラスファイバー
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
材質ロッド主素材:グラスファイバー
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。しなり軽減と軽量さのバランスを兼ね備えた特別なカーボンパイプを採用。主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。昇降車が搬入できない場所に最適。
仕様たわみ量(mm):550(最大搭載荷重時)
付属品雲台アタッチメント(1/4UNC)、SBH-100SR雲台、収納ケース
質量(g)1880
段数6段
全高(mm)7500
パイプ径(Φmm)42
縮長(mm)1520
最大積載荷重(g)300
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
雲台は球状のボールヘッドにより360度で回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整できます。本体側面に付いている調節ネジを締める事で重い荷重に耐える事ができ、安定性が高いです。雲台のネジは1/4インチネジ規格となっており、各種カメラや、三脚、グリップなどの商品にマウント対応しています。軽量でコンパクトな為、持ち運びに便利で旅行や撮影など移動が多い場面でも使いやすいです。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など
材質アルミ合金、プラスチック
ねじの呼び1/4インチ
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。フルカーボンを採用し軽量化。持ち運びをより便利に、長く伸ばしても安定性・剛性がアップ。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド主素材:フルカーボン
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。フルカーボンを採用し軽量化。持ち運びをより便利に、長く伸ばしても安定性・剛性がアップ。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド主素材:フルカーボン
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
関連キーワード