カテゴリ

  • 家電(12)
    • 三脚(4)
    • 一脚(6)
絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • エスコ(1)
  • BiRod(6)
  • エツミ(2)
  • ラスタバナナ(1)
  • bitstrong(1)
縮長(mm)
  • 100未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 1500~1600未満(4)
  • 1700~1800未満(2)
耐荷重(kg)
  • 0.3
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.325(3)
  • 0.35(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(10)
  • 0.6(4)
  • 0.8(3)
  • 1(28)
  • 1.5(15)
  • 2(24)
  • 2.5(8)
  • 3(8)
  • 3.5(2)
  • 4(11)
  • 5(8)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(7)
質量(g)
  • 20未満(1)
  • 40~60未満(3)
  • 80~100未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 3000~4000未満(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「三脚 カメラ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター bitstrong自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプターbitstrong
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
雲台は球状のボールヘッドにより360度で回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整できます。本体側面に付いている調節ネジを締める事で重い荷重に耐える事ができ、安定性が高いです。雲台のネジは1/4インチネジ規格となっており、各種カメラや、三脚、グリップなどの商品にマウント対応しています。軽量でコンパクトな為、持ち運びに便利で旅行や撮影など移動が多い場面でも使いやすいです。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質アルミ合金、プラスチックねじの呼び1/4インチ
Bi Rod 10C-11501ロッド単体(三脚なし・専用フットペダル付) BiRodBi Rod 10C-11501ロッド単体(三脚なし・専用フットペダル付)BiRod
107,999税込118,799
1本
7日以内出荷
シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル専用ハードケース付属一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ、専用フットペダル(※他製品には使用できません)材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし)質量(kg)約3.5長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ)縮長(mm)1700耐荷重(g)300以下ロッド外径R(Φmm)最大50継本数(本)10
Bi Rod 10C-11500専用三脚セット BiRodBi Rod 10C-11500専用三脚セットBiRod
125,799税込138,379
1セット
7日以内出荷
シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m、専用三脚セット高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル専用ハードケース付属一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、モニターホルダー、取扱説明書、六角レンチ材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし)質量(kg)約4.9(ケース除く)長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ)縮長(mm)1700耐荷重(g)300以下ロッド外径R(Φmm)最大50継本数(本)10
Bi Rod 6C-7500専用三脚セット(伸縮式) BiRodBi Rod 6C-7500専用三脚セット(伸縮式)BiRod
71,980税込79,178
1セット
7日以内出荷
最長7.5m / フルカーボンを採用し、最高クラスの軽さと安定性を実現。便利なアクセサリー類がセットになったコンプリートモデル。従来のグラスファイバー製に比べ、更に軽量化。持ち運びをより便利に。長く伸ばした際の安定・高剛性が高くなりました。外観も一段と美しく、高級感にあふれる仕上がりになりました。屋根上、屋根裏などの高所点検業務/ドローン禁止地域での空撮写真・映像撮影/各種スポーツの高所俯瞰映像分析/イベント時の高所定点カメラ/水中撮影、水中点検など様々な現場・用途でお使いいただいています。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚(伸縮式)、取扱説明書、六角レンチ材質ロッド:フルカーボン質量(kg)約3.6長さ(m)最長約7.5、収納時約1.55取付部カメラ:自由雲台装着縮長(mm)1550耐荷重(g)300以下(伸縮三脚を使用した場合の耐荷重です。通常三脚とは異なります。)継本数(本)6
マルチボールヘッド エツミマルチボールヘッドエツミ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
様々な組み合わせで使えるマルチボールヘッド。プレートを反転させるとコールドシューに変換。プレート1つで2WAY機能を搭載。サイドにもコールドシューを搭載し、底面は1/4インチ三脚ネジ仕様を採用。様々な組み合わせで使えるマルチボールヘッドです。レバー式ストッパーを採用
仕様コールドシュー:台座反転面・サイドの2カ所高さ(mm)65質量(g)約55三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用メスネジ耐荷重(g)約300直径(mm)カメラ台:25
スマホ&カメラ用三脚 レプトスポケットR Kenko(ケンコートキナー)スマホ&カメラ用三脚 レプトスポケットRKenko(ケンコートキナー)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
スリムに折りたためるポケット三脚に、スマートフォンホルダーを装備。スマートフォン、カメラ、ビデオカメラに対応する、テーブル三脚です。脚の基部はアルミ製で、2段階の開脚機構付き。より低い位置でもセットが可能です。自由雲台は首振りと縦位置・横位置変更ができ、見やすい・録りやすい位置で固定できます。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
質量(g)180全高(mm)170最低高さ(mm)105縮長(mm)205最大積載荷重(g)300
三脚取付スマホホルダー エスコ三脚取付スマホホルダーエスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
仕様カメラ取付ねじサイズ:U1/4"地上最低高:57mm寸法(mm)28(W)×24(D)×83(H)質量(g)55(リモコン10含む)全高(mm)74アズワン品番64-7916-28耐荷重(g)300
くねくね三脚 ラスタバナナくねくね三脚ラスタバナナ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
本製品は携帯電話及びスマートフォン、コンパクトデジタルカメラなどの機器にお使いいただける小型タイプの三脚です。 機器を縦・横に取り付けることが可能なマウントが付いています。 マウントを使用する事により、三脚固定用のネジ穴がない機器も、挟んで固定する事が可能です。 三脚の脚の部分はフレキシブルに変形しますので、平面に置くだけでなく、あらゆる場所に巻き付けて固定するなど、従来の三脚とは違う固定方法をとることができます。 カメラ撮影やビデオ撮影、動画視聴など、デジタル機器を固定して使用したい時に大変便利です。 ネジ穴が2カ所になっておりますので、お好みで使い分けることが可能です。
セット内容三脚本体×1、マウント×1耐荷重(kg)0.3本体質量(g)80取付可能寸法(mm)幅60~85/厚み10まで
BiRod 6G SET(アクセサリーセット) BiRodBiRod 6G SET(アクセサリーセット)BiRod
36,490税込40,139
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
材質ロッド主素材:グラスファイバー段数6最小径(Φmm)23最大径(Φmm)38
BiRod 6Gシリーズ (単品) BiRodBiRod 6Gシリーズ (単品)BiRod
28,440税込31,284
1本
7日以内出荷
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
材質ロッド主素材:グラスファイバー段数6最小径(Φmm)23最大径(Φmm)38
BiRod 6C SET(アクセサリーセット) BiRodBiRod 6C SET(アクセサリーセット)BiRod
76,395税込84,035
1セット
7日以内出荷
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。フルカーボンを採用し軽量化。持ち運びをより便利に、長く伸ばしても安定性・剛性がアップ。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚、取扱説明書、六角レンチ材質ロッド主素材:フルカーボン段数6最小径(Φmm)23最大径(Φmm)38
キーポッド エツミキーポッドエツミ
449税込494
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
携帯に便利なキーホルダータイプ。極めてコンパクトではありますが、300gの耐荷重を確保していますので、軽量コンパクトデジカメに使用できます。主に室内でのセルフタイマーやリモコン撮影に威力を発揮します。
耐荷重(g)300以下質量(g)約18高さ(mm)(最長開脚)約80段数2段縮長(mm)約80
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら