デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5
質量(g)550
付属品クイックシュー、本体ケース
色ブラック
段数4段
パイプ径(Φmm)20
最大伸長(mm)1225
縮長(mm)380
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付
最大積載荷重(g)1500
質量(g)630
縮長(mm)440
伸長(cm)1300
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)1340
段数4段
全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)480
取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内
パイプ寸法(mm)21
縮長(mm)500
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ兼用三脚です。
クイックシュー付なので三脚とカメラの脱着がワンタッチでできて便利です。
3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。
水平の確認に便利な水準器を装備しています。
カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。
移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
付属品専用キャリングケース
材質アルミ、他
質量(g)542
段数伸縮:4段階(レバー式ロック/3箇所)
耐荷重(kg)1.5以下
取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ
縮長(mm)425
地上高さ(mm)最大:1250、最低:410
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
縮長(mm)417
仕様専用ケース付
材質アルミ
段数4段
耐荷重(kg)1.5
伸長(mm)1543
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)1250
段数4段
全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)455
パイプ寸法(mm)21
縮長(mm)470
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
スマートフォンホルダー組み込みクイックシューを装備。別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのまま固定できます。 。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)1250
段数4段
全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)455
取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内
パイプ寸法(mm)21
縮長(mm)470
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
標準マクロレンズでの撮影にピッタリな、最小サイズの接写用三脚。
収納時は500mlのペットボトルより短くなり、カメラバッグの片隅に入れておくことも可能。
テーブルフォトなども気軽に楽しめます。雲台はQHD-33。
積載荷重(kg)(推奨)1.5
質量(g)597
仕様三脚と雲台が分離可能
径(Φmm)(脚)21
段数5段
全高(mm)477/401(EV含む/含まず)
スライド寸法(mm)76
最低高さH(mm)130
縮長(mm)188
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
楽に携帯でき、軽量だけど安定しているので、カメラサポートとしての常用に最適。
長めのレンズを装着したエントリーレベルのDSLRやコンパクトシステムカメラに最適。
各々の脚角度を別々にコントロール可能。
スライドさせることができる、標準のカメラ取り付けネジ装備。
2種類のカラーバリエーション展開。
質量(kg)0.068
色ブラック
耐荷重(kg)1.5
高さ(cm)格納:1、全伸:4
最大耐荷重(kg)1.5
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
手軽さが魅力のテーブルミニ三脚。スマートフォンホルダー付属でいつものスマフォでも撮影を楽しめます。マクロ撮影などローポジションに特化したミニ三脚です。超小型・超軽量の本体は、カメラバッグに入れても気にならないサイズ。脚の伸縮・固定はワンタッチレバーにより簡単操作。花の接写やテーブルフォトなどに最適です。スマートフォンホルダー付き。
仕様【雲台】一体型(分離不可)、【スペアシュー】QB-32
付属品スマートフォンホルダー、三脚ケース
質量(g)578
タイプ3段 EX-MACRO II
段数3段
全高(mm)506(EV含まず)、563(EV含む)
最大積載量(kg)1.5(推奨)
スライド寸法(mm)【エレベーター】57
最低高さH(mm)203
縮長(mm)281
アズワン品番64-7755-91
最大荷重(kg)【脚】2
脚径(mm)17
1台
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320
段数5段
全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)460
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)480
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Model 04 は、軽量・コンパクトでありながら、多用途性を兼ね備えています。このアクション指向の三脚キットを使うことで、ダイナミックな写真や動画コンテンツの撮影が自由自在にできます。外出先での映像表現がこれまでになく手軽になりました。ハンドル内にはスマートフォンホルダーがあり、さまざまな場面に遭遇しても直感的に撮影することが可能です。シンプルなホイールロックマウントを使用すれば、カメラや最大1.52kgの機材をビデオヘッドに手間なく取り付けることができます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86
高さ(mm)全伸:1360、格納:465
質量(g)(約)653
耐荷重(kg)(約)1.5
1台
¥8,988
税込¥9,887
5日以内出荷
一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
質量(g)130
適合脚部重量260g以上の小型の三脚
高さ(mm)68
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4
搭載可能質量(kg)1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。
ボール雲台のカメラマウントは、ダイヤル式の1/4''ねじを採用しているため、カメラを容易に着脱することができ、最大1.5kgの耐荷重性能を備えています。
両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。
スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル
材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック
質量(kg)0.87
色黒
段数脚:4
角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90
耐荷重(kg)1.5
寸法(cm)8.7×8.7×39.8
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント最上部:1/4''
1本
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
雲台は球状のボールヘッドにより360度で回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整できます。本体側面に付いている調節ネジを締める事で重い荷重に耐える事ができ、安定性が高いです。雲台のネジは1/4インチネジ規格となっており、各種カメラや、三脚、グリップなどの商品にマウント対応しています。軽量でコンパクトな為、持ち運びに便利で旅行や撮影など移動が多い場面でも使いやすいです。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など
材質アルミ合金、プラスチック
ねじの呼び1/4インチ
スリック独自のグリップ式雲台「AF2100」の小型バージョン。グリップを握ると自在に構図を調整でき、離すと固定。直感的な操作が可能です。固定力と操作感を考慮したチューニングにより、どなたにも快適に操作できます。カメラ取り付けはクイックシュー式。従来モデルよりもカメラ取り付け面を大きくし、安定性を向上しました。水準器付き。
質量(g)540
適合脚部重量1080g以上、パイプ26mm-32mmの中型から大型の三脚
寸法(幅W×高さH)(mm)45×125
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4
搭載可能質量(kg)1.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
関連キーワード