7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 動画あり
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045 段数4段 全高(mm)1875 最大積載量(kg)1 最低高さ(mm)630 パイプ寸法(mm)24 縮長(mm)710
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-61
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g)48 適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚 高さ(mm)47 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4 搭載可能質量(kg)1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

450G-10 コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付き SLIK(スリック) 動画あり
フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。
質量(g)605 全高(mm)925、EV下げ:620 縮長(mm)320 アズワン品番64-6435-60 搭載可能質量(kg)1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

SLIK(スリック)スタンドポッド
撮影スペースの都合で三脚を使用できないシーンで便利な自立脚付きの一脚。レバーロック式で伸縮が簡単。目の高さを超えた場所でもセット可能。搭載機材は小型軽量ムービーやデジタルカメラ等です。
付属品ケース 質量(g)720 段数4 全高(mm)1775 最大積載荷重(kg)1 パイプ寸法(mm)26.8 縮長(mm)720
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

スタンドポッド エアリー 6S SLIK(スリック) 動画あり
脚が上に畳まれることで、縮長が従来のスタンドポッドより格段に短くなりました。雲台レバーを緩めると、手持ちの要領で自由にカメラの方向が調整可能な自由雲台(ボールヘッド)を装備。レバーやナットなどがなく、コンパクトに収納できる、新開発「回転ロック」を採用。 自立脚では、脚先の石突ゴム、一脚部分では、雲台基部の握り部分を持って回転、動き止まりまで回して一気に引き出し、反対方法に回して固定します。 。自立脚部分は、シリーズ共通の長さ。 一脚部分を外し、自由雲台を直接取り付けると、ミニ三脚としても使用可能です。
仕様雲台分離可 寸法(mm)カメラ台:24×30 質量(g)710 段数6 全高(mm)1230 最大積載荷重(kg)1 パイプ径(Φmm)25 縮長(mm)330
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

SLIK(スリック)硬質仕様自由雲台
従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。
仕様機器取付サイズ:U1/4
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚 SLIK(スリック) 動画あり
しっかりしたハンドル付きの、スムースな動きのビデオヘッドを備えた、グリップ兼用の三脚です。 VLOGカメラに取り付けて、スムースな動きで動画撮影をサポートします。 グリップ部分からはスマホホルダーを引き出すことができて、スマホでの撮影にも対応。 スマホホルダーは縦位置対応可能。 ショート動画やインスタライブなどにも活用できます。 開脚角度は2段階可変式で、開脚することでより安定度を高めることができます。
質量(g)275 全高(mm)205 最大積載荷重(kg)1 最低高さ(mm)125 縮長(mm)225 対応寸法(mm)スマホ:幅56-95厚さ15まで
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

関連カテゴリ