4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様カメラの目安:軽量一眼レフカメラ、ビデオカメラカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4雲台:3ウェイ雲台 付属品専用三脚ケース、Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納) 材質アルミ 質量(kg)1.1 全高(mm)1440 耐荷重(kg)2.5※耐過重については、使用されるカメラの大きさや取り付けレンズのバランスによって変化することがあります。 最低高さ(mm)457 縮長(mm)470 アズワン品番64-7916-15 伸長(mm)1210
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

サンワダイレクト三脚_4段
スマホホルダーが一体になったコンパクトマルチ三脚です。4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ・スマートフォン兼用三脚です。。 。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
付属品専用キャリングケース 質量(g)約584 段数4段 耐荷重2.5kg 取付ねじカメラ:1/4インチネジ 縮長(mm)430 地上高さ(mm)410~1380
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

雲台は球状のボールヘッドにより360度で回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整できます。本体側面に付いている調節ネジを締める事で重い荷重に耐える事ができ、安定性が高いです。雲台のネジは1/4インチネジ規格となっており、各種カメラや、三脚、グリップなどの商品にマウント対応しています。軽量でコンパクトな為、持ち運びに便利で旅行や撮影など移動が多い場面でも使いやすいです。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など 材質アルミ合金、プラスチック ねじの呼び1/4インチ
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ三脚
3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利はキャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。三脚の安定を高めるストンバッグようフック付です。
長さ(mm)エレベーター:280 質量(g)1190 段数3段 耐荷重(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×100×610(たたんだ状態) パイプ径(Φmm)20 取付ねじ1/4インチネジ 地上高さ(mm)最高:1530、最低:580
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷