24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2 質量(g)1060 縮長(mm)515 付属品収納ケース、スマホアダプター 全高(mm)1320 最大パイプ径(mm)19 アズワン品番64-9507-30
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
最大積載量(kg)2 質量(g)約525 付属品取扱説明書、ストラップ付き収納ケース 寸法(mm)(最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410 段数4段 材質(パイプ)アルミ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

リーダーメディアテクノカメラ用三脚
5段階伸縮で、水準器を標準装備しています。 スマートフォン固定用ホルダー付きで、カメラだけでなくスマートフォンでの撮影も可能です。
付属品収納袋、スマートフォン固定用ホルダー 材質(本体)アルミニウム合金・ABS樹脂 高さ(mm)約320~1020 質量(g)334 ねじ(対応カメラ)1:4-20UNC 耐荷重(kg)2 アズワン品番3-671-21
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。 脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。 雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。
縮長(mm)560 搭載可能質量(kg)2 質量(g)1240 全高(mm)1520 最大パイプ径(mm)22 付属品収納ケース、スマホアダプター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様適用機種(取付ねじ径):UNC1/4 付属品ケース、スマホホルダー 材質アルミ 質量(g)1280 全高(mm)1520 最大パイプ径(mm)22 縮長(mm)560 アズワン品番64-7916-27 搭載可能質量(kg)最大約2
1台
5,800 税込6,380
翌日出荷

仕様EV方式:ギヤ式エレベータースライド量:266mmカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"水準器:丸型水準器石突:ゴム石突脚パイプ:EXパイプ脚ロック方式:レバーロック式三脚ケース:専用ケース付属三段開脚:不可 付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン 材質アルミ 質量(kg)1.45 全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314 耐荷重(kg)2 最低高さ(mm)467(ローポジション不可) 縮長(mm)490 アズワン品番64-7916-22 脚径(mm)23/20/17/14
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

最大積載量(kg)2 縮長(mm)475 仕様20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ 付属品三脚ケース 段数4段
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

仕様適用機種(取付ねじ径):UNC1/4 付属品ケース、スマホホルダー 材質アルミ 質量(g)1060 全高(mm)1320 最大パイプ径(mm)19 縮長(mm)515 アズワン品番64-7916-26 搭載可能質量(kg)最大約2
1台
4,600 税込5,060
翌日出荷

サンワサプライ三脚
4段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
長さ(mm)エレベーター:280 質量(g)650 段数4段 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×420(たたんだ状態) パイプ径(Φmm)20 取付ねじ1/4インチネジ 地上高さ(mm)最高:1265、最低:410
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

トライメイト三脚スタンド
最短50cmから最長143cmまで伸縮可能な三脚です。カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できます。スマートフォンも取付けができるスマートフォンクイックシュー搭載です。搭載可能質量は約2kgです。
材質スチール+ABS 寸法(mm)最短500~最長1430 質量(g)780 最大積載量(kg)2 縮長(mm)500
1個
2,998 税込3,298
欠品中

縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載、クランクハンドルを回すことで、エレベーターの高さ調整が可能です。脚タイプはロックレバー式で、好みの高さに調整・固定可能。 開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することができます。 脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。 クイックシューはストッパー付なので、カメラをしっかり固定できます。スマートフォンでのセルフ撮影に便利なBluetoothリモコンとスマートフォン・アクションカメラに対応するアダプターが付属します。
用途三脚 付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース 質量(g)950 段数脚:4段 耐荷重(kg)2 縮長(mm)465 収納寸法・高さ(mm)495 伸長(mm)1500
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷

Velbon(ベルボン)ミニ三脚 EXシリーズ
手軽さが魅力のテーブルミニ三脚。スマートフォンホルダー付属でいつものスマフォでも撮影を楽しめます。マクロ撮影などローポジションに特化したミニ三脚です。超小型・超軽量の本体は、カメラバッグに入れても気にならないサイズ。脚の伸縮・固定はワンタッチレバーにより簡単操作。花の接写やテーブルフォトなどに最適です。スマートフォンホルダー付き。
仕様【雲台】一体型(分離不可)、【スペアシュー】QB-32 付属品スマートフォンホルダー、三脚ケース 質量(g)578 タイプ3段 EX-MACRO II 段数3段 全高(mm)506(EV含まず)、563(EV含む) 最大積載量(kg)1.5(推奨) スライド寸法(mm)【エレベーター】57 最低高さH(mm)203 縮長(mm)281 アズワン品番64-7755-91 最大荷重(kg)【脚】2 脚径(mm)17
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷

軽量かつスリムで持ち運びやすい三脚です。通常のカメラの装着のほか、カメラネジを押し込み、ホルダーを起こすだけですぐにスマートフォンを取り付けることが可能です。(幅60~90mmのスマートフォンに対応)
用途三脚 質量(g)640 段数3段 耐荷重(kg)2 パイプ径(Φmm)17 縮長(mm)450 伸長(mm)(全体)1320
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を調整でき、最も低い状態では分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップを装備。三脚ケースが付属します。
付属品ケース ストローク(mm)EV:210 質量(g)1020 段数4 全高(mm)1085、EV下げ:875 最大積載荷重(kg)2 パイプ寸法(mm)20 縮長(mm)360 地上高さ(mm)最低:160
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を変更でき、最も低い状態では、分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを標準搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式です。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップ。 三脚ケース付。
付属品ケース ストローク(mm)EV:300 質量(g)1180 段数4 全高(mm)1605、EV下げ:1305 最大積載荷重(kg)2 パイプ寸法(mm)20 縮長(mm)475 地上高さ(mm)最低:165
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

SLIK(スリック)カメラ用雲台
最も小型の2ハンドル3ウェイ雲台。カメラの上下・左右方向の動きはハンドル1本で操作できるため、素早い操作が可能です。水準器を装備していますので、水平出しの目安に便利です。カメラの取り付けはクイックシュー式。クイックシューのカメラとの取り付けは蝶ネジ式です。
適合脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚 寸法(mm)40×50(カメラ台) 高さ(mm)75 質量(g)290 最大積載量(kg)2 取付ねじU1/4(カメラ) 三脚取付ねじU1/4 ベース径(Φmm)23
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

スタンド付き多機能タイプの一脚三脚です。通常の三脚と比較してスリムなので狭い場所でも活躍します。高さの調整に便利なクランクハンドルを搭載。雲台は小型のビデオカメラにも対応する3WAY雲台です。付属品として持ち運びに便利な収納ケースのほか、スマートフォンとアクションカメラでの撮影に便利なアダプターが付属します。
用途スタンド付き一脚 付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース 質量(g)950 段数(一脚)4段、(三脚)2段 最大積載荷重(kg)2 縮長(mm)660 収納寸法・長さ(mm)全長400 伸長(mm)1760
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-100BKN
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
質量(g)100 適合脚部重量200g以上の小型三脚 高さ(mm)62 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

MANTISPOD 2.0は変形可能な多機能なミニ三脚として開発され、Youtubeなど各種SNSでクリエイター皆様から好評を博したMANTISPODの正統後継モデル。グリップとして、三脚として、壁掛けとして、変形機能を最大に活かした6つの撮影モードにより、Vlogからクリエイティブな撮影の可能性を広げるオールラウンドブイログ三脚です。カマキリをイメージしたマンティスモード時には、ガラス・ドア・木・手すりなど多様な壁面対し引っ掛け、固定し、臨場感のある角度からの安定したショットを実現。三脚とハンドグリップへの切り替え、およびランドスケープ/ポートレートビューなどモードの切り替えが瞬時に可能。ボールヘッドマウントにより、360°のパノラマ回転と120°のチルト調整が可能。PGYTECHクイックリリースシステムを採用(アルカスイス互換)し、1ステップで着脱と強固なロックが可能。側面には回転式のコールドシューマウントを装備しマイクなどアクセサリーも追加可能。別売りの「スマートフォンホルダー」によりスマートフォン用としても拡張可能。クイックリリースプレートのカメラ固定ネジは緩み防止の「特許取得済み」の独自設計。MANTISPOD 2.0は三脚の脚のひとつにフックを搭載する事で、ガラス、ドア、木、手すりなど簡単にひっかけ、固定できます。クリエイター多様な撮影シーンへのアプローチを提供します。クローズアップやインタビューシーンの撮影にも最適です。6つの撮影モードであらゆる角度からあなたのストーリーを撮影:ポートレートモード、ローアングルモード、ハンドヘルドモード、マンティスモード、ブリーフケースモード、ハイアングルモード。ワイヤレスコントロール機能(MANTISPOD 2.0リモートコントロールキットのみ):前脚には磁気リモコンを装着する事ができます。カメラに触れることなく、フォーカス、ズームイン/アウト、写真の撮影、ビデオの録画を行うことができます。リモコンは三脚から取り外して、カメラを遠隔操作することができます。※対応機種はスペックをご確認ください。※一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。広がる、撮影シーン。三脚からハンドグリップへ:カメラの角度を変えずに、三脚からハンドグリップに瞬時に切り替えることができます。回転式コールドシューマウント:側面にコールドシューマウントを装備。ライトやマイクなどのアクセサリーを追加が可能。パノラマボール雲台:ボールジョイントの雲台を採用し360°パノラマ撮影が可能。120°の傾き調整:ワンプッシュで 120°の傾き調整を実現できます。盤石で強固な製品設計:グラスファイバー強化ナイロン素材を採用し、2種類の開脚システムへの対応と強固な安定性を実現しています。雲台下部に1/4 ネジを採用:上部の雲台を外せば1/4インチネジのマウントとしてもご利用可能です。ミニスマートフォンホルダー(別売)や各社アクションカム、アクセサリー用マウントとしても利用が可能です。ミニスマートフォンホルダーはすっきり収納可能:ミニスマートフォンホルダーは折り畳み、三脚の脚部に収納可能。荷物になったり、紛失しがちな小型アクセサリーもキレイに収納。(ミニスマートフォンホルダーは別途購入が必要です)。PGYTECHクイックリリースシステム:特許取得済みのPGYTECHクイックリリースシステムにより、片手でカチッとアルカスイス互換のクイックリリースプレートを即座に取り付けることができます。さらにセキュリティロックノブを使えばプレートごとカメラをしっかりと固定します。特許取得済、ゆるみ防止ネジ:PGYTECHクイックリリースプレートは、特許取得済のゆるみ防止ネジとスラストニードルローラーベアリング設計。撮影中、移動中に発生しがちなプレートとカメラの信頼性の高いシステムを採用。ポケットサイズの三脚:高機能でありながら折りたためば、スリムかつコンパクトで、場所を選ばずバッグイン。
セット内容MantisPod 2.0(With Head)×1、Remote Control×1、充電ケーブル (USB-C to A 30cm)×1、S2 Wrench×1、S4 Wrench×1、User Guide×1 材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金 質量(g)312 耐荷重(kg)2以下 対応機種Sony:Alpha 7C、Alpha 7R IV、Alpha 7R III、Alpha 7S III、Alpha 9、Alpha 6600、Alpha 6100、Alpha 7 III、Alpha 7 Ⅳ 、Alpha 6400、ZV-1、DSC-RX0M2、DSC-RX100M7、FX3、ZV-E10、Canon:EOS M6 Mark II、EOS M50、EOS M50 Mark II、EOS M200、PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III 、EOS R、EOS R5、EOS R6 ※Canon製カメラにつきましては「PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III」のみズーム機能の利用が可能です。それ以外の製品では「シャッター、録画、フォーカス」のみご利用可能です。※スマートフォンではご利用頂けません。ただし、一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。 電流(mA)50±5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)80以内 環境温度範囲(℃)‐10~‐45 バッテリー容量(mAh)60 通信可能距離(m)10(実験データ) 折りたたみ寸法(mm)245×140×48 USBポートType-C バッテリー寿命11時間
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

SLIK(スリック)エイブル300STN雲台
中型三脚に対応する1ハンドル3ウェイ雲台。シンプルな構造で、持ち運び時にもハンドルを外さずにケースに収納が可能。
適合脚脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚 寸法(mm)40×50(カメラ台) 高さ(mm)75 質量(g)290 最大積載量(kg)2 取付ねじU1/4(カメラ) 三脚取付ねじU1/4 ベース径(Φmm)23
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-110
日本製の小型自由雲台。二つに分かれた雲台本体を固定ネジで両側から引きつけて固定する方式で、ボールをしっかり締め付けられるため、十分な固定力を発揮します。小型三脚や一脚用の自由雲台として最適です。
質量(g)120 適合脚部重量240g以上の小型の三脚 高さ(mm)75 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4 搭載可能質量(kg)2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-120BKN
アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)130 適合脚部重量260g以上の小型の三脚 高さ(mm)75 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SLIK(スリック)硬質仕様自由雲台
従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。
仕様機器取付サイズ:U1/4
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Velbon(ベルボン)自由雲台
高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
タイプ自由雲台 取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ) 三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)