付属品受皿5枚
材質【底板】メラミン化粧板仕上
耐荷重(kg)20以下
本体スチール塗装仕上
材質(脚)ナイロン双輪キャスター
遠くからでも視認性の高い垂直型デザインです。
角度調整も0度~10度の範囲で可能で微調整が出来ます。
小型PCやBD・DVDデッキの収納も便利な鍵付き収納ボックス標準装備です。(鍵は1種類2個付きです。)
セキュリティーボックスは底面にも背面にも設置が選べ、デッキ等平置きは底面で小型PC等は背面設置と設置する機器に最適に設置出来ます。
VESA100×100・200×200の対応です。
適合モニターサイズ(最大)42インチ
耐荷重(kg)20
仕様【画面数】1
材質スチール+エポキシ粉体塗装
質量(kg)【適合モニター】(最大)15
色ブラック
使用工具手袋
フレーム色ブラック
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セキュリティボックス】450×250×60
取付け方法据置き
組立時間30分
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
ケーブル径(Φmm)【セキュリティーボックスケーブル】55
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
・耐荷重 20kg まで積載可能な強化ガラス天板を採用。
接地面に滑り止めゴムがついている為、安心してご使用いただけます。
・横幅 58cm、奥行き 22cm の大きいサイズで多くの PC モニターに対応。
デスクの上をより広くご使用いただけます。
・ピンを固定するだけのシンプルな組み立て設計により、誰でも簡単に組み立てることができます。
材質天板/強化ガラス(5mm厚)、脚フレーム/ABS、天然ゴム
質量(kg)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約580×220×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
モニタを上から見たい時に最適です。ショウウィンドウのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。折りたたみ式で未使用時にも邪魔になりません。チルト角は45度~65度で無段階で調整出来ます。網棚が付いているのでブルーレイデッキや小型PCの設置棚としてお使い頂けます。VESA100/200のモニタに対応しています。高さは4段階での高さ調整が出来モニタに合わせて調整出来ます。24型~42型までのモニタサイズを想定しています。
用途折りたたみ式、4段階での高さ調整ができる。床置きでもデスク上でも手軽に使えるサイネージ向けスタンド。
付属品ネジ(M6×15)×4、ネジ(M4×12)×4、ワッシャー(M4用)×4
質量(kg)4.96
材質(本体)スチール
適合規格VESA(100×100、100×200、200×100、200×200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)519×429×442
適合モニターサイズ24~42型
総耐荷重(kg)20、モニター:0~15
VESA対応対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。
もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。
取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。
カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
色ブラック
高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
材質鉄
質量(kg)1.1
質量(g)1100
間口(mm)370
耐荷重(kg)20(対応モニター)
外形寸法D(mm)235
外形寸法H(mm)100
収納サイズ幅330mm、奥行235mmのPCまで下部に収納可能(目安: 13.3型ノートPCまで)
適合モニターサイズ10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取扱説明書/保証書
材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール
質量(kg)3.0
間口(mm)550
耐荷重(kg)内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
・モジュール式ブラケットには傷防止パッドが付属し、柔軟な配置が可能です。・内蔵のスマホ&ヘッドホンホルダーは、必要なアクセサリーを手元に置きつつデスクスペースを最大限に活用します。・便利な収納トレーが小物を整理し、紛失を防ぎます。・滑り止めゴムパッドが安定性を高め、モニターをしっかり固定します。・耐久性のあるオールアイアン構造は耐圧性が高く、最大20kgまで対応可能です。
材質スチール
寸法(mm)ライザー:500 (幅) x 102 (高さ) x 202 (奥行き)・アクセサリ付き:500 (幅) x 200 (高さ) x 275 (奥行き)
質量(kg)1.56
最大積載荷重(kg)20 (44 ポンド)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークスタイルに合わせて3つの設置方法が選べる!物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張ボードです。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能。置き型のモニタースタンドとしても使用可能です。
用途物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張ボードです。 。デスクを広く使えるので作業効率が向上します。 。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能です。 。※取り付け可能な天板の厚みは約18mm~約50mmです。 。モニタースタンド、デスク拡張ボード、置き型モニタースタンドと3つの設置方法があり、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容天板×1、脚パーツA×1、脚パーツB×2、クランプボルト×2、クランプ取付パーツ×2、クランプ金具×2、クランプ金具用クッションバッド×2、ワッシャー(小)×2、フレーム用クッションパッド×4、ネジA(M6×25)×4、ネジB(M6×20)×8、ネジC(M3×8)×2、ワッシャ―(大)×4、六角レンチ×1
材質チップボード、スチール
質量(kg)約2.6
色ブラック
耐荷重(kg)モニタースタンド:約20、デスク拡張ボード:約10、置き型モニタースタンド:約20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約250×約186~約236
適合サイズ13~32インチ
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
キーボードやマウスを収納できるデスクスタンド
「GH-DKBE1シリーズ」は、2つのクランプでしっかりと机に固定できるクランプ式デスクスタンドです。
デスクスタンド上には、20kg以下のディスプレイやテレビ、小物など置くことができ、デスクスタンド下は大きく開いているので、マウスやキーボードなどを置く事ができます。
机の上で大きなスペースを取るディスプレイを台上に置くことで机を広く使うことができ、クランプでしっかり固定するので転倒のおそれがありません。
2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い
耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応
260×650mmの広々天板
組み立て要らずで簡単設置
付属品ワッシャー×4、六角ネジ(M6×15mm)×4本、六角棒レンチ(4mm)、取扱説明書/保証書
材質鉄、Particle Board、ABS、PP
質量(kg)3
間口(mm)650
耐荷重(kg)20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×175.5×260
保証期間1年間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)取り付け可能天板: 600以上×65以上×最大32
コンセントなし
引出しなし
40~50インチディスプレイ用
店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。
軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)7.6
色ブラック
取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:440×230×50(5kgまで)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1040×540 収納時:500×1088×136
キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し)
ディスプレイ縦横設置可能
ディスプレイサイズ(目安)40~50インチ
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
関連キーワード