【高質感・高さ調整自由】スタンドの表面はマットでざらつきのある特殊強化加工が施されており、擦り傷がつきにくくなっています。撮影スタンドは三段階で高さを45cmから190cmまで調整可能です。【逆折り畳み収納・軽量】逆折れ格納式デザインなので、普通のライトスタンドと異なり、折り畳後の長さがより短く、室外で撮影する場合は更に手軽に持ち運べます。重量わずか0.8kgで、コンパクトな43cmに折りたたまれ、調節可能な照明スタンドは持ち運びが簡単です。【安定性・頑丈】撮影用スタンドの底部はカメラ三脚のデザインで、耐震性と安定感があります。また、足元にゴム製パッドが追加されており、滑り止め、床を擦り傷から守ります。【高い互換性】スタンドの先端に1/4ネジを搭載、ソフトボックス、傘、反射鏡、リングフラッシュライト、LEDライト、雲台、デジタルカメラなどに適用。YouTube生放送、写真撮リ、ビデオ撮影などにご利用いただけます。
材質アルミニウム合金、プラスチック
質量(g)825±10
寸法(cm)43×8.6×8.6
高さ(cm)最小:45、2つの脚部を伸ばした状態:103-190、片脚を伸ばした状態:76-165
折りたたみ寸法(cm)43
最大耐荷重(kg)3
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
マイクアームをモニター裏に設置
デスク周りがスッキリ快適
作業スペースの邪魔にならない
配信やオンラインミーティングなどに最適
直径40mmまでのポール径に対応
幅広い用途に対応
2.0mm厚の鉄で抜群の剛性を実現
色ブラック
耐荷重(kg)3
材質鉄
表面処理黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×60×31
質量(g)約350
適合ポール径(Φmm)直径15~40
付属品組立ネジ一式、クランプ保護シート、取扱説明書
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
キーボードスタンドにキーボードを置くことで、キーボード下のスペースに書類などが入り、狭いデスクでも作業効率がアップします。幅450×奥行き155mmまでのテンキー付きフルサイズキーボードを載せて使えます。テンキーレスキーボードを載せた場合は、空いたスペースにスマートフォンなどが置けます。手首が疲れにくいリストレスト付きで、リストレストには文具などが入る小物入れが付いています。モニタースタンド(机上台)と組み合わせて使えます。本体の両脚に付いている「スムーズパッド」で、すっと本体を動かせるのでキーボード入力と書類などの確認をスムーズにできます。
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)キーボード載置部/3
内寸(幅W×高さH)(mm)(本体下部)430×20
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。
スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
セット内容本体、調整工具
材質スチール
耐荷重(kg)3
固定方法置き型
高さ調節対応
最大接続台数1
適合サイズ(inch)15.6インチまでのノートパソコン
角度調節対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型PCやHDDをモニタ背面にセットしデスクを広くお使いいただく事が出来ます。VESA200×100、100×10075×75に対応しています。(ボルトを1点止めする事でVESA100以上の大型モニタにも取付けできます。)。下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとしてお使いいただく事が出来ます。下段の棚は不要な時取外しもできます。また、約25mmスライドするのスタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。機器の傷付き防止のウレタンパッドも付属しています。
付属品ウレタンパッド(大)×2枚、ウレタンパッド(小)×3枚、ディスプレイ用取付ボルト(M6×10)×2本、(M4×10)×2本、M4ボルト用ワッシャー×2
材質スチール+エポキシ粉体塗装
奥行(mm)70(下段棚)
使用工具プラスドライバー/手袋
有効内寸(mm)35~70(挟み込み)
組立時間20分
総耐荷重(kg)3
組立人数1
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
モニター裏のスペースも無駄にしない!ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末をモニター裏に縦置きできる、VESA規格対応のCPUホルダーです。置き型スタンドとしても使用できます。
用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 。モニター裏に設置可能で、ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末などを縦置きできます。 ※耐荷重:3kg 。デスク上に直置きも可能で、置き型スタンドとしても使用できます。 。本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約5mm~約70mm 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ホルダー台×1、スライドパーツ×2、L型金具×1、L型金具固定用ネジ(M4×8)×4、スライド台固定用ネジ(M4×12)×4、六角レンチ×1、VESA固定用ネジ(M4×12)×4、VESA固定用ネジ(M4×16)×4・VESA固定用ネジ(M5×12)×4・VESA固定用ネジ(M5×16)×4・ワッシャー×4・スペーサー×4
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約420
耐荷重(kg)約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×108×80
適合厚さ(mm)【設置可能機器】約5~70
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
PCモニタ、液晶ディスプレイ下のスペースを有効活用して文具や付箋など小物を置くことができるスタンドです。
普段視界に入る液晶ディスプレイ下に設置する為、天板には上質で落ち着いた風合いの天然木を使用し高級感を演出します。
天板の厚みを感じさせないエッジ加工とスチール製の薄型フレームにより、圧迫感を感じないデザインに仕上げています。
スチール製のフレーム部分にはマグネットを使ってUSBハブやカードリーダーなどを貼り付けることができます。
幅50cmでフルキーボードを一時的に置いたり、スタンド下に入れることができるサイズです。
幅(mm)500
寸法(mm)W500×D120×t12
耐荷重(kg)3
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
マイクアームをモニター裏に設置
デスク周りがスッキリ快適
作業スペースの邪魔にならない
配信やオンラインミーティングなどに最適
VESA規格100×100に対応
幅広い用途に対応
2.0mm厚の鉄で抜群の剛性を実現
色ブラック
耐荷重(kg)3
材質鉄
表面処理黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×300
質量(g)約500
対応VESA規格100mm×100mm
付属品組立用ネジ、VESA固定用ネジ、取扱説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
関連キーワード